カテゴリ
- 日用品(36)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 学童・教育用品(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

電子点灯管(フック包装)
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個5日以内出荷P形口金仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×256×216質量(g)3000管径(Φmm)21.3口金P21定格入力電圧(V)147ランプ品番:FE5P平均点灯所要時間(秒)0.6エコロジー商品長寿命
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色
オーム電機(16件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット当日出荷3波長形昼光色で、白さをくっきり引き立たせる明るい丸形蛍光ランプです。 さわやかな光で、学習や新聞を読むときなど文字が見やすい明るさです。 交換に便利な丸形蛍光ランプ2本セットです。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から翌々日出荷3波長形昼光色で、白さをくっきり引き立たせる明るい丸形蛍光ランプです。 さわやかな光で、学習や新聞を読むときなど文字が見やすい明るさです。 定格寿命16000時間の長寿命タイプで、年間2000時間使用の場合約8年間使用できます。 交換に便利な丸形蛍光ランプ2本セットです。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥2,468~税込¥2,715~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ひかりデイリー
キョーリン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(4kg)6日以内出荷錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
きんぎょのえさ5つの力
キョーリン¥479税込¥5271個(200g)6日以内出荷5つの有効成分で金魚・錦鯉を健康に育てます。初めての飼育でも安心。健康に長生きさせる配合設計ですタイプ基本色中粒原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
ミニペット 沈下性
キョーリン¥299税込¥3291個(200g)6日以内出荷大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
ゴールドプロス 50g
HIKARI¥299税込¥3291袋(50g)5日以内出荷8つの機能を持った新世代フレーク金魚用!!。1:水の汚れをおさえる。”ひかり菌”が魚の体内から生きたまま排泄されてフンを分解。食べ残しを”GB(ガーベッジバスター)菌”が分解。2:ろ材の汚れをおさえる。ろ材の汚泥を分解し:目詰まりを軽減。3:無着色で水キレイ。無着色のため水槽水に色素が移りません。4:コケをおさえる。チッ素の発生量が少なく梅エキスがリン酸の排出量を減らしコケの原因をおさえます。5:健康的な消化をサポート。2つの生菌が腸内でエサを消化吸収しやすい形に分解。6:健康をサポート。”ひかり菌”が腸内細菌のバランスを保ちます。7:水環境を改善。”ひかり菌”がエロモナス菌など水中の悪玉菌を抑制。8:強力色揚げ。色鮮やかな金魚に育てるためカロチノイドを強化配合。成分保証成分:たんぱく質32%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分11%以下、りん1.0%以上原材料フィッシュミール、でんぷん類、大豆ミール、小麦粉、かしこ、乳化剤、ビール酵母、小麦胚芽、グルテンミール、魚油、とうもろこし、梅エキス、海藻粉末、米ぬか、カロチノイド、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
キョーリン飼育教材 メダカのエサ徳用 150g
HIKARI(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(150g)5日以内出荷完全栄養でメダカを丈夫に育てます。よく産卵ふ化し、楽しく観察できます。マイクロバインディング製法で、水に溶け出さない極小顆粒を実現。原料を微細に粉砕し、極微量の強力なバインダーで粘結する製法で、水中での安定性が高く栄養分の溶出を防ぎます。粒サイズ:0.2~0.6mm成分保証成分:蛋白質48%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分16%以下、りん1.0%以上原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
ひかり色揚中粒
キョーリン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1.2kg)6日以内出荷栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
ひかりメダカフレーク
キョーリン¥349~税込¥384~1個(60g)ほか6日以内出荷植物質原料を豊富に配合、メダカの習性を考え水に浮きやすく食べやすい形状のメダカ専用飼料です。原材料フィッシュミール、大豆粕、でんぷん類、糟糠類、小麦粉、グルテンミール、乳化剤、ビール酵母、濃縮アルファルファ、海藻粉末、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I)栄養成分蛋白質 42%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
きんぎょのえさ5つの力
キョーリン¥239税込¥2631個(70g)6日以内出荷5つの有効成分で金魚を健康に育てます。初めての金魚飼育でも安心。金魚を健康に長生きさせる配合設計ですタイプ基本色原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
メダカのエサ
キョーリン(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個(40g)ほか6日以内出荷ひかり菌が腸内で活性化、健康をサポート。ハイカロリーな配合で卵を産む親メダカをしっかり育てます。タイプ産卵繁殖用原材料フィッシュミール、卵黄粉末、オキアミミール、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、濃縮アルファルファ、海苔、魚油、シルクワームミール、グルテンミール、乳化剤、イカオイル、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 51%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 17%以下、りん 1.0%以上
きんぎょのえさ5つの力
キョーリン¥599税込¥6591個(200g)6日以内出荷5つの有効成分にスピルリナを追加配合しました。金魚・錦鯉の赤色を鮮やかに美しく健康に育てる色揚飼料。タイプ色あげ(中粒)原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g
HIKARI¥169税込¥1861袋(50g)4日以内出荷金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
ランチュウベビーゴールド
キョーリン¥369~税込¥406~1個(80g)ほか6日以内出荷従来品に納豆菌・乳酸菌・酵母菌のエキスを新配合。ランチュウの健康維持と免疫力維持をサポートします。原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、オキアミミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、スピルリナ、米ぬか、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、ガーリック、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12、パラアミノ安息香酸)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 46%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
咲ひかり 金魚艶姿 沈下 100g
キョーリン¥999税込¥1,0991袋(100g)5日以内出荷生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。 腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。 スピルリナ、マリーゴールド色素、アスタキサンチン、ファフィア酵母と4種類の色揚げ原料を駆使し強烈な色揚げ性能を追及しました。 より強力な色揚げ効果をより短期間で実感できます(「咲ひかり金魚 色揚用」と比較)。 プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」が腸内で活性化、粒を消化吸収しやすい状態に変化させます。 排泄物の分解を促進し水質悪化を抑えます。 水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました(メーカー比5倍以上)。 粒径1.3~1.5mmのディスク型SSS粒を採用、当歳魚から成魚まで幅広い大きさの金魚に使用できます。仕様●原材料:フィッシュミール、スピルリナ、小麦粉、小麦胚芽、大豆ミール、ビール酵母、かしこ、グルテンミール、魚油、ファフィア酵母、マリーゴールド抽出物、植物油、カロチノイド、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質46%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分19%以下、リン1.5%以上●商品サイズ:粒径1.3~1.5mm、長さ1.0mm以下アズワン品番68-1403-05
メダカの舞
キョーリン¥589税込¥6481個(40g)6日以内出荷愛好家向けのメダカプレミアム飼料。繁殖力を目的とした、嗜好性・栄養価の高い飼料。(親魚用)タイプコンプリート原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、大豆ミール、海藻粉末、グルテンミール、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
プロリア色揚
キョーリン¥359~税込¥395~1個(70g)ほか6日以内出荷梅エキスとひかり菌の効果で水汚れをおさえる。色揚成分配合で金魚の体色も鮮やかに。原材料フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、スピルリナ、ビール酵母、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、梅エキス、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I)栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
メダカベビーハイパー育成
キョーリン¥299税込¥3291個(20g)6日以内出荷稚魚に必要な配合を追及!ぐんぐん成長するようにカロリーを高めました。ひかり菌の効果で水汚れも抑制!原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、魚油、でんぷん類、乳化剤、海藻粉末、グルテンミール、大豆ミール、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
メダカのエサ
キョーリン¥299税込¥3291個(20g)6日以内出荷外出前に与えておけば、不在時にもメダカが常にエサを食べ繁殖や成長に必要な栄養を十分に摂取できます。タイプ1DAY補給食原材料オキアミミール、小麦粉、フィッシュミール、でんぷん類、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、大豆ミール、グルテンミール、海藻粉末、酵母エキス、乳化剤、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、スピルリナ、カロチノイド、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Si、Ca、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 38%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
メダカの舞
キョーリン(1件のレビュー)¥589税込¥6481個(40g)6日以内出荷愛好家向けのメダカプレミアム飼料。赤系メダカを美しく育てるのに最適。幼魚から成魚まで食べやすい粒。タイプスーパーオレンジ原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
バーディーラッシュ
ジェイカムアグリ¥16,980税込¥18,6781セット(1kg×10個)5日以内出荷展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤成分N-P-K-Mg-Mn-B :35-5-5/(Fe 0.39)備考チッソは全量尿素態/鉄はキレート鉄
メダカの舞
キョーリン¥589税込¥6481個(40g)6日以内出荷愛好家向けのメダカプレミアム飼料。早い成長と歩留まりを考慮した配合で、高い嗜好性を実現。(稚魚用)タイプベビー原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、大豆ミール、海藻粉末、グルテンミール、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
客用箸 ホームカフェ5P
イシダ¥929税込¥1,0221個6日以内出荷普段使いはもちろん、来客時やパーティー用のカトラリーにも便利な5膳セット。箸先はすべり止め加工をしています。材質天然木、本体/ポリエステル塗装長さ(cm)(約)23
きんぎょのえさ5つの力
キョーリン¥299税込¥3291個(70g)6日以内出荷5つの有効成分で金魚を健康に育てます。スピルリナ配合で金魚の赤色を鮮やかに美しく育てます。タイプ色あげ原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
メダカの舞
キョーリン¥669税込¥7361個(35g)6日以内出荷低水温時や病後など、体調の優れない時期にも使用できる消化に負担を掛けない配合の顆粒状メダカ飼料。タイプメンテナンス原材料オキアミミール、小麦胚芽、フィッシュミール、でんぷん類、ビール酵母、イカミール、濃縮アルファルファ、乳化剤、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、スピルリナ、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、生菌剤、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 38%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
プロリア
キョーリン¥239~税込¥263~1個(70g)ほか6日以内出荷ひかり菌が腸内で活性化、フンと共に排泄され水槽やフィルターの中でフンを分解し水汚れを抑えます。タイプ特小粒原材料フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、梅エキス、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、 E、 C、 イノシトール、 B5、 B2、 A、 B1、 B6、 B3、 K、 葉酸、 D3、 ビオチン)、ミネラル類(P、 Fe、 Mg、 Zn、 Mn、 Co、 I)栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
リュウキンゴールド
キョーリン¥349~税込¥384~1個(70g)ほか6日以内出荷生きたひかり菌・3つの菌エキス・梅エキスが、丸いお腹で泳ぎが苦手な琉金の腸内環境と健康をサポート原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
ちびっこメダカのエサ
キョーリン¥199税込¥2191個(30g)6日以内出荷稚魚の成長に必要な栄養を全て含んでいます。ゆっくり沈みますので稚魚が食べやすく、水を汚しません。原材料フィッシュミール、小麦粉、オキアミミール、ビール酵母、グルテンミール、大豆粕、海藻粉末、スピルリナ、粘結剤、消化酵素、ガーリック、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム、メチオニン)、ビタミン類(A、D3、E、K、塩化コリン、C、イノシトール、B5、B2、B1、B6、B3、葉酸、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I、P)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 18%以下、りん 1.3%以上
らんちうディスク
キョーリン¥2,298税込¥2,5281個(900g)6日以内出荷高蛋白、高脂肪の配合設計に加え3種の善玉菌の力で消化吸収をサポート。優れた増体性能を実現。タイプ増体用原材料フィッシュミール、グルテンミール、大豆ミール、シルクワームミール、魚油、でんぷん類、スピルリナ、発酵魚粉、アミノ酸(メチオニン)、ビール酵母、カロチノイド、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)栄養成分蛋白質 53%以上、脂質 12%以上、粗繊維 1.0%、以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
メダカ幼魚 ハイパー育成
キョーリン¥299税込¥3291個(28g)6日以内出荷メダカの稚魚が1cm以上に育ち、幼魚となった時に与えやすく、成魚まで効率よく成長させる顆粒状飼料。原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、魚油、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Si、Ca、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら