カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fep管 30」の検索結果

波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥74,980~税込¥82,478~1巻当日出荷から6日以内出荷軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥32,980~税込¥36,278~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。


プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
コルゲートチューブ
(754件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ミラレックスF (ハンドホール用)
未来工業¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) キャップA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷工場出荷時、定尺パイプ両端にキャップを取付けております。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から8日以内出荷ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥1,988~税込¥2,187~1本ほか当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
SZA ステンレス基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
難燃カクフレキ
未来工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)ほか当日出荷カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
するっとカッター
未来工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。色黄適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,198~税込¥10,118~1個8日以内出荷角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から7日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。材質PTFE収縮温度330℃以上長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
Wチューブジョイント F-2102シリーズ
フロン工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(5個)7日以内出荷Wチューブジョイントは、外側にPTFE の熱収縮チューブを内側にFEP の熱接着用ライナーを組合せた製品です。Wチューブジョイントをガラス管などにかぶせて約330℃に加熱すると、PTFEは熱収縮して、その部分の外周を覆い、FEPは融けてPTFE の収縮する力で対象物に押しつけられ、隙間なく固着します。(長さ30m/m)