耐食性にすぐれています。
SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。
ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。
タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐熱性、耐寒性が特に優れています。
(無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
難燃性です。
標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用
材質FEP樹脂
色半透明
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード