カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
    • その他電線管(5)
    • 電線管用カバー(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 防災用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「fep30」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 難燃パックンレックス 未来工業

    難燃パックンレックス

    未来工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
    長さ(m)4
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    32,980税込36,278
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • カクフレキ用 キャップ 未来工業

    カクフレキ用 キャップ

    未来工業
    128税込141
    1個
    翌日出荷
    カクフレキ内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 難燃カクフレキ 未来工業

    難燃カクフレキ

    未来工業
    26,980税込29,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
  • ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)

    未来工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ

    未来工業
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • FEP-30W DSリング Nikon(ニコン)

    FEP-30W DSリング

    Nikon(ニコン)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ FEP-30W用 DSリングです。
    対応製品FEP-30W
  • パックンレックス 未来工業

    パックンレックス

    未来工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    しっかりとホールドする耳かけ型
    イヤホン形状耳かけタイプ
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン3 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン3

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    遮音性と安定性に優れた型
    イヤホン形状カナルタイプ
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    扱いやすい ノーマルタイプ
    イヤホン形状インナータイプ
  • Kタイプ熱電対 国華電機

    Kタイプ熱電対

    国華電機
    12,980税込14,278
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    6日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    1,988税込2,187
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    49,980税込54,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(T熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ

    フロン工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
  • するっとカッター 未来工業

    するっとカッター

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
    適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
  • ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 500mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
  • 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

    無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
    用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    128税込141
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業

    カクフレキ用 コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
    仕様防水リング付
  • ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21長さ(mm)60シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    収縮温度150~175℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
    材質PTFE収縮温度330℃以上長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150
  • ダクタークリップ用受具 ネグロス電工

    ダクタークリップ用受具

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
    材質ポリエチレン柔軟性あり
  • 難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
    材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種600材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種1000材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130移送可能周囲温度(℃)0~40
  • FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ

    フロン工業
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    379,800税込417,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
    仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7418-17導体外径(Φmm)2.57導体公称断面積(mm2)0.33
  • FEP 目当てゴム(ABY) Nikon(ニコン)

    FEP 目当てゴム(ABY)

    Nikon(ニコン)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用の目当てです。
    対応製品FEP-30W、FEP-25 LER
  • FEP ゴムキャップ(ECL) Nikon(ニコン)

    FEP ゴムキャップ(ECL)

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用のゴムキャップです。
    対応製品FEP-30W、FEP-20-60
  • FEP ゴムキャップ(ECG) Nikon(ニコン)

    FEP ゴムキャップ(ECG)

    Nikon(ニコン)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    フィールドスコープ用のゴムキャップです。
    対応製品FEP-20W、FEP-30W、FEP-38W、FEP-50W、FEP-75W、FEP-25 LER
fep管特集