カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
    • その他電線管(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ

「fep65」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    43,980税込48,378
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • パックンレックス 未来工業

    パックンレックス

    未来工業
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
  • パックンレックス 未来工業

    パックンレックス

    未来工業
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
    用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    689税込758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • エルボユニオン KFG2L SMC

    エルボユニオン KFG2L

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(T熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    6,198税込6,818
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • FEPチューブTF インチ 潤工社

    FEPチューブTF インチ

    潤工社
    42,805税込47,086
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ

    フロン工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
  • スイベルエルボ KFG2V SMC

    スイベルエルボ KFG2V

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状スイベルエルボ
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • メスユニオン KFG2F SMC

    メスユニオン KFG2F

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状メスユニオン
  • 隔壁用ユニオン KFG2E SMC

    隔壁用ユニオン KFG2E

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状隔壁用ユニオン
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • コンビネーションカバー接続プレート 未来工業

    コンビネーションカバー接続プレート

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
  • FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ

    潤工社
    3,698税込4,068
    1巻
    4日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2864アズワン品番67-2255-54
  • ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
    表面処理ステンレス鋼
  • FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ

    潤工社
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2854アズワン品番67-2253-77
  • FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):10●外径(mm):12●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):120●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):2.9●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2850アズワン品番67-2253-18
  • FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
  • FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ

    潤工社
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2859アズワン品番67-2254-17
  • FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ

    潤工社
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●適用流体:空気、水、腐食性流等●破壊圧力(MPa)(23℃時):9.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2849アズワン品番67-2254-52
  • FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2866アズワン品番67-2253-94
  • FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2867アズワン品番67-2254-19
  • ユニオンナット KFG2N SMC

    ユニオンナット KFG2N

    SMC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状ユニオンナット
  • FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ

    潤工社
    73,980税込81,378
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2862アズワン品番67-2252-38
  • FEPチューブTF 9.53X6.99mm 半透明 TF3/8-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 9.53X6.99mm 半透明 TF3/8-Nシリーズ

    潤工社
    24,980税込27,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
  • FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ

    潤工社
    16,980税込18,678
    1巻
    7日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):5.9●外径(mm):7.94●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2869アズワン品番67-2253-78
  • ダクタークリップ用受具 ネグロス電工

    ダクタークリップ用受具

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
  • FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ

    潤工社
    60,980税込67,078
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2855アズワン品番67-2252-37
  • FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ

    潤工社
    40,980税込45,078
    1巻
    7日以内出荷
    。耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2857アズワン品番67-2252-73
  • FEPチューブTF 16X13mm 半透明 TF260-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 16X13mm 半透明 TF260-Nシリーズ

    潤工社
    259,800税込285,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):13●外径(mm):16●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):140●使用圧力(MPa):0.82●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.3●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2852アズワン品番67-2251-48
fep管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fep管