カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
長さ(m)
エコロジープロダクト
「fep65」の検索結果

ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)
潤工社¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色茶熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
FEPチューブTF インチ
潤工社¥42,805~税込¥47,086~1巻翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応