カテゴリ
- オフィス家具(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(31)
- 制御機器(29)
- バイク部品(18)
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 自動車純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 自転車部品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(86)
- SMC(29)
- ニッセイ(27)
- Texas Instruments(22)
- MAZDA(マツダ)(14)
- イスカル(12)
- NTB(12)
- AVS Romer(9)
- オンダ製作所(7)
- ParkerTAIYO(6)
- エスコ(4)
- 京セラ(4)
- CKD(4)
- 南国フレキ工業(4)
- CF POSH(4)
- ラムマウント(4)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-008」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ファインフロスト スライドグラス
松浪硝子¥1,598税込¥1,7581式(100個)当日出荷から5日以内出荷平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
脚端(Bタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
キャスター付き回転スツール パッド・荷物置き付き ゴムキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥32,980税込¥36,2781脚3日以内出荷533Φ×474SH座面/340Φ質量/5.8kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
キャスター付き回転スツール パッド付き ゴムキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥27,980税込¥30,7781脚3日以内出荷533Φ×474SH座面/340Φ質量/4.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
キャスター付き回転スツール パッド・荷物置き付き ナイロンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥30,980税込¥34,0781脚3日以内出荷514Φ×462SH座面/340Φ質量/5.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
キャスター付き回転スツール パッド付き ナイロンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥21,980税込¥24,1781脚3日以内出荷514Φ×462SH座面/340Φ質量/4.2kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10
ジーエルサイエンス¥2,898税込¥3,1881枚24日以内出荷SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO IC FF Dタイプ SNGL 8ビット 20SO
Texas Instruments¥229税込¥2521個13日以内出荷仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:41ns @ 5.5V、150pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.2アズワン品番67-0370-97
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001