カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • バイク部品(18)
  • オフィス家具(18)
  • 切削工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-008」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL320 G12 GPU FF 8SFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 GPU FF 8SFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • SB-FF08 フロントフォーク用ブッシング NTB

    SB-FF08 フロントフォーク用ブッシング

    NTB
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • アルミL型フック シロクマ

    アルミL型フック

    シロクマ(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
    用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    ¥1,598税込¥1,758
    1式(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(Bタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
  • FF3/8ー24X2 1/2 CF POSH

    FF3/8ー24X2 1/2

    CF POSH
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • FF3/8ー24X1 1/4 CF POSH

    FF3/8ー24X1 1/4

    CF POSH
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
  • ワンタッチサポート Bタイプ ニックス

    ワンタッチサポート Bタイプ

    ニックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(200個)
    6日以内出荷から81日以内出荷
    色黒材質(本体)エラストマ取付穴径(Φmm)4.1+0.1ー0材質(リベット)6ナイロン
  • FF10ー32X7/8 CF POSH

    FF10ー32X7/8

    CF POSH
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
  • HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper

    HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF

    YouZipper
    ¥979税込¥1,077
    1式
    8日以内出荷
    HDMIメス-メス延長アダプター
    仕様AX解像度8K-60Hz、金属シェル
  • FF1/4ー28X5/8 CF POSH

    FF1/4ー28X5/8

    CF POSH
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R

    ニッセイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L

    ニッセイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L

    ニッセイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T

    ニッセイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R

    ニッセイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R

    ニッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L

    ニッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R

    ニッセイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T

    ニッセイ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28L

    ニッセイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ターンバックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥24,933~税込¥27,426~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
  • フィルム付箋スリム B2 STATIONERY

    フィルム付箋スリム

    B2 STATIONERY(3件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1パック(35枚×7色)
    当日出荷
    245枚(7色×35枚) 丈夫なフィルム素材 貼ってはがせる ボールペン・水性・鉛筆OK!!
    寸法(縦×横)(mm)8×44商品構成アソート
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造 DXアンテナ

    FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造

    DXアンテナ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
    仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • ディスクブレーキパッド IBPD02SMXA D02S メタル SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキパッド IBPD02SMXA D02S メタル

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1ペア
    8日以内出荷
    Y8FF98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
    ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所

    FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ

    フジトク
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容FOK-07(92049-1522/-1496)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-05(11009-1127)適合車種ZRX1100/ZRX1100-II(ZRT10C)、ZRX1200R/S(ZRT20A、ZR1200A1~3/B1~3)、Ninja ZX12R(ZXT20A/B)、ZZR1200(ZXT20C)
  • 図面個別フォルダー A3 コクヨ
    グリーン
    グレー
    ブルー

    図面個別フォルダー A3

    コクヨ
    ¥539税込¥593
    1冊
    当日出荷
    図面個別フォルダーはファイルボックスに収容すると保管・検索に便利です。
    用途※連続伝票用紙431.8×304.8mm(Y17×T12)に対応幅(mm)434サイズA3エコマーク認定認定収納量トレーシングペーパー:40枚、青焼き:20枚H(mm)315山高さ(mm)15グリーン購入法適合