カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
- NTB(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TRUSCO(2)
- Vesrah(2)
- オンダ製作所(3)
- ダイヤトレンド(2)
- ニチアス(6)
- ニッセイ(24)
- ノーリツ(1)
- フジトク(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 日本レヂボン(2)
- 日本電興(2)
エコロジープロダクト

FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア
オンダ製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 フルボア設計で大流量配管に最適。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SBFF2型 ステンレス ボールバルブ SCS13A(SUS304相当) フルボア 800PSi
フジトク¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA80
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9822セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度80使用工具ディスクグラインダ
台付スコヤ(2級左勝手
大菱計器製作所¥459,800税込¥505,7801個23日以内出荷から42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。形左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9816セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度120使用工具ディスクグラインダ
給排気トップ FF-15トップ Φ110 2重管
ノーリツ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:200以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥12,956税込¥14,2521本当日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥329税込¥3621枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥659税込¥7251枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥579税込¥6371枚当日出荷から5日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥219税込¥2411枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥169税込¥1861枚当日出荷から9日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥129税込¥1421枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥479税込¥5271枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
FKH-07 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷●適応車種:フォルツァ MF12●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF15、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KTW-902、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から11日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル FCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル FCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】。フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能。樹脂を劣化させないので内装まで使用可能。ガラス系コーティングでも高耐久。ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。高濃縮 高効果。マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。洗車傷を隠して光沢を出す。マーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません。無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い。花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。ツルツルコーティングで水を寄せ付けない。ガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。樹脂を侵さないコーティング。ガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。蹴られて跡が残る内張にも最適。ドアの内張、サイドステップなど。フロントガラス ノーワイパーコーティング。撥水効果はフロントガラスにも有効。特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。オーバーコートにも対応。マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。[使用方法] 。施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】。2)ボディの水分をふき取ります。(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)。3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。4)【重要】6時間以上放置。コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。フロントガラスへの施工。ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。容量(mL)270寸法(cm)5×6.5×21.2主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など危険物の類別非危険物
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40R
ニッセイ¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T
ニッセイ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40L
ニッセイ¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)