カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • メカニカル部品(59)
  • オフィス家具(57)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-15」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FF-15トップ ノーリツ

    FF-15トップ

    ノーリツ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2穴径(Φmm)140
  • FF-15トップA ノーリツ

    FF-15トップA

    ノーリツ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2穴径(Φmm)140
  • 5K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    439税込483
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
  • 5K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    399税込439
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • 10K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    739税込813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • 10K ノンガス SOP-FF   15A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    739税込813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • 10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    799税込879
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 給排気トップ FF-15トップ Φ110 2重管 ノーリツ

    給排気トップ FF-15トップ Φ110 2重管

    ノーリツ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    寸法(mm)飛出寸法:200以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2
  • SB-FF15 フロントフォーク用ブッシング YAMAHA NTB

    SB-FF15 フロントフォーク用ブッシング YAMAHA

    NTB
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    適応車種:マジェスティ250 SG03J/SG20J。アウター用
    用途4HC-23125-20互換品
  • 給排気トップ FF-15トップA Φ110 ノーリツ

    給排気トップ FF-15トップA Φ110

    ノーリツ
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷
    寸法(mm)飛出寸法:200以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2
  • 10K 白 SOP-FF ブリストワ

    10K 白 SOP-FF

    ブリストワ
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS 20K SOP-FF ブリストワ

    JIS 20K SOP-FF

    ブリストワ
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 10K 白 BL-FF ブリストワ

    10K 白 BL-FF

    ブリストワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 10K ノンガス SOP-FF ブリストワ

    10K ノンガス SOP-FF

    ブリストワ
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • S25C JIS 10K BL-FF ブリストワ

    S25C JIS 10K BL-FF

    ブリストワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVFF規格JIS C3306規格品定格電流(A)12規格/略称VFF
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 台所用換気扇交換フィルター 日本電興

    台所用換気扇交換フィルター

    日本電興(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ

    フジトク
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ACRYL VISOR-FF G15B-V4-531 MAZDA(マツダ)

    ACRYL VISOR-FF G15B-V4-531

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ACRYL VISOR-FF G15B-V4-536R MAZDA(マツダ)

    ACRYL VISOR-FF G15B-V4-536R

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
  • 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業

    壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • ACRYL VISOR-FF G15B-V4-531R MAZDA(マツダ)

    ACRYL VISOR-FF G15B-V4-531R

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ACRYL VISOR-FF G15A-V4-536R MAZDA(マツダ)

    ACRYL VISOR-FF G15A-V4-536R

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
    定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
  • SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所

    SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • 金具付シグナルスリング KSFF シライ

    金具付シグナルスリング KSFF

    シライ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
  • インダス止水板 (フラット形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (フラット形フラット)

    カクイチ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
  • 電柱&パイプ用取付金具 日動工業

    電柱&パイプ用取付金具

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインフィニッシュネイル タチカワ

    ファインフィニッシュネイル

    タチカワ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(3000本×10箱)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.0×1.25
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット

    エレコム
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型のぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードしてパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。今までにない薄さを実現し、はさみで簡単にカットできるフリーサイズタイプです。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カットブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5