カテゴリ
- 保管用品(4)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- NTB(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 三菱(2)
- KTC(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ACE(エース)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KOTO(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- VIVID VAN(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-19」の検索結果
![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース色ナチュラル透明
プッシュプーラー
KOTO¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
グラフィティーペイント フロア
VIVID VAN(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ベルトテンショナーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
6H軽量棚 単体型100kg天地6段 1200W300D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥44,980税込¥49,4781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1200W300D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥39,980税込¥43,9781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×2100機能6H軽量棚 単体型100kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地5段 1200W300D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥38,980税込¥42,8781台28日以内出荷材質本体素材:スチール /色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 単体型100kg天地4段 1200W300D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥34,980税込¥38,4781台28日以内出荷材質本体素材:スチール幅(mm)1240色グレイッシュレッド高さ(mm)1800奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×1800機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付




![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)