カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-a3」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイルPPA3E ビュートンフラットファイルPPA3Eビュートン
399税込439
1冊
当日出荷
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付方式ビス止め角度調節×
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ピッチ(mm)15~25
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25取付方式ビス止め角度調節×
超高輝度電気ウキ 冨士灯器超高輝度電気ウキ冨士灯器(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
高輝度・遠投電気ウキの決定版 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ。超高輝度のダイオードを配した発光幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
適合オモリ:3号本体質量(g)9.10(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)24×123対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【高輝度・遠投電気ウキの決定版】 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
ホルダ イスカルホルダイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考ZC9CBA51対応品規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
8,850税込9,735特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
ホルダ TNFFA-IQ イスカルホルダ TNFFA-IQイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
勝手右勝手
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZ-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2筒径(Φmm)排気:110リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
47,738税込52,512
1個
当日出荷から15日以内出荷
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)CKD
20,588税込22,647
1個
当日出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)CKD
20,588税込22,647
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
47,088税込51,797
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
69,075税込75,983
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
70,750税込77,825
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
37,000税込40,700
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバーomron(オムロン)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
52,663税込57,929
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
給排気トップ FF-3Aトップ Φ80 2本管 ノーリツ給排気トップ FF-3Aトップ Φ80 2本管ノーリツ
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
寸法(mm)飛出寸法:225以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種GT-1634SAWS-FFA-1
ヘリフェース 端面溝入れ加工用強化ブレード HFFA イスカルヘリフェース 端面溝入れ加工用強化ブレード HFFAイスカル
17,980税込19,778
1本
29日以内出荷
端面溝入れ加工用強化ブレードです。
用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQブレード TNFFA-IQ イスカルタンググリップIQブレード TNFFA-IQイスカル
29,980税込32,978
1本
29日以内出荷
強化タイプのブレードです。
用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NA3FF NEUTRIKNA3FFNEUTRIK
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
869税込956
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプニチアス
649税込714
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K)TRUSCO
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K