カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-a3」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイルPPA3E ビュートンフラットファイルPPA3Eビュートン
399税込439
1冊
当日出荷
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付方式ビス止め角度調節×
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ピッチ(mm)15~25
FF-3Aトップ ノーリツFF-3Aトップノーリツ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
適合機種GT-1634SAWS-FFA穴径(Φmm)140
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25取付方式ビス止め角度調節×
超高輝度電気ウキ 冨士灯器超高輝度電気ウキ冨士灯器(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
高輝度・遠投電気ウキの決定版 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ。超高輝度のダイオードを配した発光幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
適合オモリ:3号本体質量(g)9.10(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)24×123対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【高輝度・遠投電気ウキの決定版】 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
ホルダ イスカルホルダイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
用途端面溝入れ加工用
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考ZC9CBA51対応品規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
8,850税込9,735特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
ホルダ TNFFA-IQ イスカルホルダ TNFFA-IQイスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
勝手右勝手
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZ-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2筒径(Φmm)排気:110リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
SF4-F SMCSF4-FSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
47,738税込52,512
1個
当日出荷から15日以内出荷
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)CKD
20,588税込22,647
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)CKD
20,588税込22,647
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
47,088税込51,797
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
69,075税込75,983
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
70,750税込77,825
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
37,000税込40,700
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバーomron(オムロン)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
52,663税込57,929
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
給排気トップ FF-3Aトップ Φ80 2本管 ノーリツ給排気トップ FF-3Aトップ Φ80 2本管ノーリツ
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
寸法(mm)飛出寸法:225以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種GT-1634SAWS-FFA-1
ヘリフェース 端面溝入れ加工用強化ブレード HFFA イスカルヘリフェース 端面溝入れ加工用強化ブレード HFFAイスカル
17,980税込19,778
1本
29日以内出荷
端面溝入れ加工用強化ブレードです。
用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQブレード TNFFA-IQ イスカルタンググリップIQブレード TNFFA-IQイスカル
29,980税込32,978
1本
29日以内出荷
強化タイプのブレードです。
用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
NA3FF NEUTRIKNA3FFNEUTRIK
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA32B-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA32B-~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FF SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FFSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA32B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA32B)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BRSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BVSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32