その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
管径(Φmm)延長管:40
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)17
径(Φmm)給排気筒径:50
管径(Φmm)延長管:40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×440×303
グリーン購入法適合
温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイト
タイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式
電源(V)単相100
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
色ホワイト
タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き
電源(V)単相100
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイト
タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式
電源(V)単相100
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。
電源(V)AC100/DC12・24
消費電力(W)59
本体質量(kg)27.8
冷却方式コンプレッサー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472
使用環境温度(℃)16~43
設定可能温度(℃)10~-22
USBポート直流5V/2A
定格内容積(L)75
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
質量(kg)19.4
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)5.18~1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
質量(kg)20.1
色ナチュラルホワイト
タイプガス化式
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:23畳(38.0(m2))まで、寒冷地:27畳(44.5(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:17畳(28.0(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318
暖房出力(kW)6.53~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
質量(kg)19.4
色ナチュラルホワイト
タイプガス化式
管径(Φmm)【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:14畳(23.0(m2))まで、寒冷地:17畳(28.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318
暖房出力(kW)3.99~1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
質量(kg)63.5
色ミストホワイト
タイプガス化式
管径(Φmm)【延長排気管】50
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5(m2))まで、寒冷地:72畳(119.0(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:45畳(74.5(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1,790×556×488
暖房出力(kW)17.6~7.61
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
質量(kg)37
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404
暖房出力(kW)7.41~3.21
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
質量(kg)63.5
色ミストホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488
暖房出力(kW)17.6~7.61
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転
仕様着火速度:80秒
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
1個
¥39,800
税込¥43,780
3日以内出荷
関連キーワード