カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • メカニカル部品(55)
  • 自動車純正部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff25」の検索結果

299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーター (FF25) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (FF25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
  • ホースエアー (FF25) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (FF25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ホースウォーター (FF25) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (FF25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (FF25) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (FF25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥10,959~税込¥12,055~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 台所用換気扇交換フィルター 日本電興

    台所用換気扇交換フィルター

    日本電興(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(3枚)
    当日出荷
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ

    フジトク
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル

    オンダ製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
  • 消臭スプレー Air Forest For Factory TRUSCO

    消臭スプレー Air Forest For Factory

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本(250mL)
    当日出荷
    商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
    用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。成分エタノール、消臭剤、天然樹木抽出水、天然樹木精油、界面活性剤(非イオン)、除菌剤、香料材質プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム容量(mL)250タイプ衣類・布製品用容量(g)308香り針葉樹使用場所室内アズワン品番65-1968-80危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア オンダ製作所

    SBFF2型ステンレスボールバルブ フルボア

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。 フルボア設計で大流量配管に最適。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)5.6(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所

    SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥569税込¥626
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.45外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
  • 5K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥669税込¥736
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.52外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
  • 10K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
  • ファインフィニッシュネイル タチカワ

    ファインフィニッシュネイル

    タチカワ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(3000本×10箱)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.0×1.25
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻(5m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアフラットローラFF形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアフラットローラFF形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 10K ノンガス SOP-FF   25A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
  • サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フリータイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア
  • 軽量開放型棚ボルトレス サカエ

    軽量開放型棚ボルトレス

    サカエ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
  • EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ サンドビック

    EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ

    サンドビック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
  • フロントフェルール ハイロック

    フロントフェルール

    ハイロック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル StarTech.com

    RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    0
    ケーブル長(m)7.6色グレー高さ(mm)15質量(g)305コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス製品幅(mm)33.3結線方式クロス変換タイプメス - メス
  • フリータイ (標準タイプ) エスジー工業

    フリータイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • 端子付平形ビニール電線 エスネット

    端子付平形ビニール電線

    エスネット
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
    用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • VIAプライスボード 河淳

    VIAプライスボード

    河淳
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    5日以内出荷
    黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。 バインダーはメガクランプをおすすめします。
    種別フックなし両面材質(本体)ABS寸法(幅W×高さH)(mm)189×254表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地関連部品FF258E03
  • グラフィティーペイント フロア VIVID VAN

    グラフィティーペイント フロア

    VIVID VAN(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
    用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
  • PETカードスタンド 河淳

    PETカードスタンド

    河淳
    ¥99~税込¥109~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)PET(0.5mm厚)
  • 開放型棚 サカエ
    グレー
    ベージュ

    開放型棚

    サカエ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品コーナープレート16枚仕様組立式奥行(mm)600間口(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)120
  • ITS BORE イスカル

    ITS BORE

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷