仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シ
ピッチ(mm)0.5
極数8
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52746
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を確認してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を
ピッチ(mm)1
極数12
シリーズEasy-On
定格電圧(V)125
端子の種類垂直接点
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号52808
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)0.5
極数6
シリーズEasy On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5
極数14
定格電圧(V)50rmsac/dc
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号503480
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズEasy On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52271
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数14
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52271
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)1
極数20
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50 ac/dc
端子の種類ZIF垂直接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52437 / 54132 / 54548シリーズ. Easy On 52437 / 54132シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52437 / 545478シリーズFPCコネクタは、ヒンジ
ピッチ(mm)0.5
極数50
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号54132
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)0.5
極数24
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF垂直接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52271
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することがで
ピッチ(mm)0.5
極数50
シリーズEasy-On
定格電圧50 V ac/dc
端子の種類はんだ
行数1
定格電流(mA)400
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号501951
実装タイプ表面実装
接続方向垂直
1箱(25個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズEasy-On
定格電圧(V)125 ac/dc
端子の種類ZIF垂直接点
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-40(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52610
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)0.5
極数12
シリーズEasy On
定格電圧(V)50 ac/dc
端子の種類ZIF
表面処理コンタクト:ニッケルの上に金
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数4
シリーズEasy-On
定格電圧(V)125
端子の種類ZIF上接点
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52207
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シ
ピッチ(mm)0.5
極数10
シリーズEasy-On
定格電圧50 V ac
端子の種類ZIF下接点
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52746
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)0.5
極数10
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF垂直接点
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数4
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF下接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52271
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)0.5
極数14
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50ac/dc
端子の種類ZIF垂直接点
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50 ac/dc
端子の種類ZIF下接点
表面処理コンタクト:ニッケルの上に金
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号52271
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
取付方式表面実装
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
取付方式表面実装
端子種別はんだピン
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
ボディ向きストレート
取付方式表面実装
シリーズWR-FPC
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクトめっきニッケルの上に錫
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様極数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52559行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 250 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -40℃JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫端子方法 = はんだ品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FHシリーズ番号 = 52行数 = 1コンタクトめっき = 金最高使用温度 = +105℃IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様極数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = 金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 11コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52207行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -30℃Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このライトアングル実装FPCコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 52207シリーズFPCコネクタは、上接点のライトアングル実装です。 52271シリーズFPCコネクタは、下接点のライトアングル実装です。 52610シリーズFPCコネクタは、片側接点の垂直実装です。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 ハウジング内にFPC位置決め用のガイド 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現(ライトアングルタイプのみ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ