カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「ffj」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 充電式電子ホイッスルLEDライト搭載 オフトレイル

    充電式電子ホイッスルLEDライト搭載

    オフトレイル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。先端にLEDライトが搭載されています。
    用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋仕様【音】3パターン材質ABS寸法(mm)140×38質量(g)90電源USB充電式音量3段階インターフェースUSB Type-C音量(dB)最大120USBタイプtype-C
  • 充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水 AFF WARE

    充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水

    AFF WARE(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    明るさ検知と5モード点灯で、夜道を快適に照らす自転車ライト。Type-C充電式&残量デジタル表示で充電残量もすぐ確認。ハンドルにしっかり固定できるバンド付きです。
    用途自転車用、手持ちライトとして付属品充電用USBケーブル、固定用ベルト寸法(mm)約100×34×28ブラック質量(g)約83電源充電式(USB Type-C)点灯方式明るさ検知/強点灯/中点灯/弱点等/点滅
  • FFコーナージョイント 東リ

    FFコーナージョイント

    東リ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角寸法約8cm
  • フラットファイル5P ナカバヤシ(旧:ロアス)

    フラットファイル5P

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5冊)
    当日出荷
    穴をあけて綴じるファイルです。 表紙には古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
    サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 149再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • FFコーナージョイント 東リ

    FFコーナージョイント

    東リ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    部分敷きの段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用下さい。
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • フラットファイル10P ブルー ナカバヤシ(旧:ロアス)

    フラットファイル10P ブルー

    ナカバヤシ(旧:ロアス)
    799税込879
    1パック(10冊)
    当日出荷
    穴をあけて綴じるファイルです。 表紙には古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
    トラスコ品番398-6101ブルーサイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 149再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • ケアエル クレンジング保湿ワイプ モレーンコーポレーション

    ケアエル クレンジング保湿ワイプ

    モレーンコーポレーション
    18,980税込20,878
    1箱(8枚×40パック)ほか
    4日以内出荷
    クレンジング成分に加え保湿、保護成分を配合。失禁等の汚れのケアをワンステップで行えるワイプ。肌にやさしい弱酸性。シャワーボトルなどの準備、使用後の洗浄・消毒などの後片付けを削減し、短時間での処置を可能にします。
    用途医療・介護・看護等の現場に。
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(G)
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)

    ノーブランド
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ
  • フラットファイルJ A4S 3冊パック ピーナッツ/A ナカバヤシ

    フラットファイルJ A4S 3冊パック ピーナッツ/A

    ナカバヤシ
    559税込615
    1組
    3日以内出荷
    プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
    用途人気のピーナッツ柄が登場しました。カラーが選べる3冊パック。環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用材質綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(mm)A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36エコマーク認定認定本体質量(g)210収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度)綴じ厚(mm)約15材質(表紙)特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)入数1/40エコマーク認定番号18 112 149
  • クリネル ユニバーサル50 クリップパック 環境清拭用ワイプ モレーンコーポレーション

    クリネル ユニバーサル50 クリップパック 環境清拭用ワイプ

    モレーンコーポレーション
    14,980税込16,478
    1箱(50枚×24パック)
    4日以内出荷
    洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ。洗浄成分配合。第四級アンモニウム塩を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能です。 規格。EN13727:殺細菌性?に関する評価 。EN14476:殺ウイルス性に関する評価 。EN16615:殺細菌性および?殺酵母性に関する評価
    用途医療・介護・看護・保育等の現場から家庭内・オフィスの衛生管理に。
  • フラットファイルJ A4S 3冊パック ピーナッツ/B ナカバヤシ

    フラットファイルJ A4S 3冊パック ピーナッツ/B

    ナカバヤシ
    559税込615
    1組
    3日以内出荷
    プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
    用途人気のピーナッツ柄が登場しました。カラーが選べる3冊パック。環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用材質綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(mm)A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36エコマーク認定認定本体質量(g)210収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度)綴じ厚(mm)約15材質(表紙)特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)入数1/40エコマーク認定番号18 112 149
  • 防カビユニット Panasonic(パナソニック)

    防カビユニット

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
  • W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    28,925税込31,818
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKD

    F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)

    CKD
    15,638税込17,202
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    42,788税込47,067
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ホルダ 外径旋削用 京セラ

    ホルダ 外径旋削用

    京セラ
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 外径旋削用 京セラ

    ホルダ 外径旋削用

    京セラ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
    寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(G)
  • F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKD

    F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)

    CKD
    15,638税込17,202
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    64,125税込70,538
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
  • C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKD

    C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション

    CKD
    65,800税込72,380
    1個
    8日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD

    C8010シリーズ W.Lコンビネーション

    CKD
    42,138税込46,352
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
  • C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C8020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    32,050税込35,255
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C8060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    47,713税込52,484
    1個
    15日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • 海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(IMO Fire control symbols)

    Maritime Progress
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    用途燃料ポンプ遠隔停止材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKD

    C8040シリーズ W.Mコンビネーション

    CKD
    61,000税込67,100
    1個
    15日以内出荷
  • 海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(IMO Fire control symbols)

    Maritime Progress
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    用途潤滑油ポンプ遠隔停止材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • 海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(IMO Fire control symbols)

    Maritime Progress
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    用途換気装置遠隔停止材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • DEV JGX-401FF JGX-502用フルイドチップ デビルビス

    DEV JGX-401FF JGX-502用フルイドチップ

    デビルビス
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG1/4A寸法W(mm)19寸法K(mm)18
  • ヘッドホン ATH-AWAS audio-technica

    ヘッドホン ATH-AWAS

    audio-technica
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    アサダ桜の自然な音に身を委ねる 革新のウッドモデル。 高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。 DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。 ※1 Diamond Like Carbon ※2 Double Air Damping System 繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。 新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。 耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。 木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新” 20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。 ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。 同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。 教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。 音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン)型式密閉ダイナミック型質量(g)約395入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~42000インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)2000音圧感度(dB/mW)99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • COLLAR,MUFF JOINT ホンダ

    COLLAR,MUFF JOINT

    ホンダ
    529税込582
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。