カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(169)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • 制御機器(136)
  • 測定用品(62)
  • 自動車純正部品(61)
  • バイク純正部品(35)
  • 自転車部品(33)
  • トラック純正部品(24)
  • 電気材料(23)
  • メカニカル部品(23)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • カー用品(7)
  • 照明(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ffs」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”ダイゾーニチモリ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品TOYOX(トヨックス)
4,524税込4,976
1本
3日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~38使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.94MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
フレーム・フォーク修正器 ParkTool(パークツール)フレーム・フォーク修正器ParkTool(パークツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。
スライド寸法(mm)(フック)200適合径(Φmm)44
AFFあったかふんわりスリッパ AFF WAREAFFあったかふんわりスリッパAFF WARE(3件のレビュー)
699税込769
1足
当日出荷から15日以内出荷
冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。汚れても手洗での洗濯が可能です裏面は滑り止め加工が施されています。
用途室内用のスリッパとして材質コットン生地、ポリエステル靴タイプスリッパ
電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ omron(オムロン)電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,929税込2,122
1個
当日出荷
腕帯のみの商品です。 本体の電子血圧計は付属されておりません。
White Seriesシール蓋(単品) 野田琺瑯White Seriesシール蓋(単品)野田琺瑯(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン形状角形
洗濯バサミ6個セット AFF WARE洗濯バサミ6個セットAFF WARE(1件のレビュー)
799税込879
1セット(6個)
当日出荷
ゴムのカバー付いているため挟んだものに跡がつきにくい仕様になっています。ステンレス製の洗濯ばさみ6個セットです
材質ステンレス質量(g)24タイプ小型ピンチ幅(cm)4.8(開口)寸法(cm)12×6×2入数(個)6
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4CDXアンテナ(15件のレビュー)
709税込780特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
保証期間1年
SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカードエレコム(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4
クリップで取り付けるソーラーセンサーライト AFF WAREクリップで取り付けるソーラーセンサーライトAFF WARE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップで取付けができる広範囲を照らせるソーラーセンサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)200×45×25質量(g)約110全光束(Lm)400センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯2,夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ設置方式クリップ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
フェルト屋さんのフェルト用接着剤 サンフェルトフェルト屋さんのフェルト用接着剤サンフェルト
479税込527
1個(60g)
当日出荷
フェルトの接着に最適! 青いくま「ぼんちゃん」が目印のフェルト用接着剤。 細いノズルで細かい作業もラクチンです。 染み出しにくい、硬くなりにくい、異なる素材にも接着可(布・木・紙・金属・ガラスなど)
材質種類:水性形接着剤/成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂(50%)、水(50%)質量(g)71
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナF形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブルDXアンテナ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様F型中継接栓 C15型周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納 AFF WARE伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納AFF WARE
1,398税込1,538
1個
欠品中
約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に材質金属質量(kg)0.6寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5仕切り2
SDカード 4GB Class4 エレコムSDカード 4GB Class4エレコム(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。
質量(g)約2.0備考class4対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間記憶容量(GB)4転送速度(MB/sec)20メモリーカードSDHC
SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 AFF WARESATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応AFF WARE
939税込1,033
1個
当日出荷
【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
F型中継接栓 DXアンテナF型中継接栓DXアンテナ
689税込758
1個
当日出荷
仕様同軸中継用トラスコ品番118-5491
ソーラーセンサーライト トライメイトソーラーセンサーライトトライメイト
2,898税込3,188
1個
当日出荷
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
付属品取付けビス、スリーブ本体寸法(mm)210×115×120センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみソーラーパネルコード長さ(m)5電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)
フック金具(すべり止め付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具(すべり止め付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具フック部を軟質プラスチックでコーティングM5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
1袋入数(個)1
F型中継接栓 F-F-SP 日本アンテナF型中継接栓 F-F-SP日本アンテナ
469税込516特価
1個
当日出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
ステンレスCSワゴン サカエステンレスCSワゴンサカエ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
AFFソーラーウォールセンサーライト AFF WAREAFFソーラーウォールセンサーライトAFF WARE
999税込1,099
1個
当日出荷
サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140全光束(Lm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED
スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器スーパーカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ(平行ねじ)ソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2911質量(g)17.7使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
ホワイトシリーズ レクタングル用 シール蓋 野田琺瑯ホワイトシリーズ レクタングル用 シール蓋野田琺瑯
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ホワイトシリーズに合わせて使うシール蓋。中身が見えて便利。適度な気密性があってリーズナブルですが、においの吸着や熱に弱いという特徴があります。
材質EVA樹脂
スリム ステレオミニ端子オーディオスプリッター分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ (オス) - 2x 3.5mm 3極ステレオミニジャック (メス) StarTech.comスリム ステレオミニ端子オーディオスプリッター分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ (オス) - 2x 3.5mm 3極ステレオミニジャック (メス)StarTech.com
949税込1,044
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm)200幅(mm)6ブラック質量(g)11保存温度(℃)-20 ~ 70高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
PC3方ルアーストップコック アイシスPC3方ルアーストップコックアイシス
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
サーキュレーター 首振り オーム電機サーキュレーター 首振りオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
室内の空気循環や外気の取り込みに 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
AFFスマホ対応防寒グローブ AFF WAREAFFスマホ対応防寒グローブAFF WARE
1,798税込1,978
1双
当日出荷から14日以内出荷
秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。
用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン入数(双)1機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応
ソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライト AFF WAREソーラーパネルが稼働するソーラーセンサーライトAFF WARE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソーラーパネル部が稼働し、より太陽光から蓄電が得られやすいソーラーセンサーライトです。サイドにもLEDを配置し広範囲を照らします。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
全長(mm)92×49×73質量(g)約130全光束(Lm)200センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)1200
フランジ式フートバルブ スリーエム工業フランジ式フートバルブスリーエム工業
74,980税込82,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
フクフォーム フクビ化学フクフォームフクビ化学(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(24枚)
3日以内出荷
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED トライメイトバンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LEDトライメイト
499税込549
1台
当日出荷から4日以内出荷
柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
3カ-ユニ セルフローティングファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルフローティングファスナー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理三価ユニクロ
ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋 野田琺瑯ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋野田琺瑯
869税込956
1個
欠品中
蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。
用途ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。材質ポリエチレンフタレート、シリコーン形状角形
...