3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書 種別転倒防止ベルト 材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材 質量(kg)0.03 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9 総質量(kg)0.22
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W)30 高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート1GS/s レコード長20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面使い小型トリゴンチップ用です。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)