カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(61)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(14)
- HotaluX(ホタルクス)(13)
- 東芝ライテック(8)
- オーム電機(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ELPA(4)
- 東芝(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- Vesrah(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- マクサー電機(2)
- 東京メタル(2)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- リケン(1)
- FUMOTO(1)
- 東西電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fg-4p」の検索結果

点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
点灯管FG-4P・5P
ELPA¥378税込¥4161個当日出荷32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
グロー球FG-4P
マクサー電機¥229税込¥2521個当日出荷P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
点灯管
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(25個)当日出荷P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプタイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
点灯管
OSRAM(オスラム)¥4,798税込¥5,2781箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
点灯管FG-1E・4P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個欠品中P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
コンパクト蛍光灯
東京メタル¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス質量(g)140口金GX10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2700寿命7500時間適合点灯管FG-4P寸法(ガラス管径×長さ)(mm)20×244
イージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル)
住まいスタイル¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷【地面に刺すだけカンタン!高級感あふれる。 マットブラック】。 。 丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを。 感じさせる連結式のフェンスです。 フェンスとしてだけでなく、複数枚つなげれば。 正方形・長方形の花壇を作ることができます。 。 ラフな庭園も美しいですが、整然とした。 清潔感のある庭園はお手入れがしやすく、。 植物それぞれの個性をしっかり感じ取れる。 良さがあります。 プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、。 おしゃれなアクセントを加えたり、バラや朝顔の。 つるを這わせても素敵。 連結はネジなどは使わず、上から差し込むだけの。 カンタン仕様。 使わない時は連結を外せば、コンパクトに。 収納できます。フェンス 90cm 幅 50cm 埋め込み コーナー 曲がる。用途アイアンフェンス:ガーデニング フェンス 柵 仕切り ガーデニング フェンス 境目 アンティーク 庭 約幅50 高さ90cmセット内容フェンス×3枚、ゲートセット×1枚材質スチール質量(kg)ゲートセット/5.2、フェンス1枚/1.8タイプフェンス・ゲートセット仕上粉体塗装埋め込み寸法(mm)200寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ゲートセット/約1425×約910×約15、フェンス1枚/約485×約910×約15
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか当日出荷から翌々日出荷管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
ライフライン 40W形
HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタート形定格消費電力(W)40平均演色評価数(Ra)61管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-4P電球の種類直管蛍光灯
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥2,848~税込¥3,133~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
パルック 40形 電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯