10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)
定格作動回数約6000回以上
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)38
種類FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)100
金具差込式
形名P形
管径21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1P
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数30
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
32W形用(FG-5P)
40W形用(FG-4P)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)
適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)
定格電圧(V)200
金具差込式
形名P形
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17
色白
仕様袋入
種類点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)17
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
管長(mm)40
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P
定格200V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7E(4~10W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
高さ(mm)38
質量(g)6
径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29
口金G10q
色温度(K)6700
定格平均寿命(時間)6000
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
異なるタイプのグロー球のセットです。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189
税込¥208
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)
適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)
金具ねじ込み式・差込式
形名E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
30W形用(FG-1E)
32W形用(FG-5P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)
適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)
種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)
金具ねじ込み式・差込式
形名E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B
種別20W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)1230
定格寿命(時間)8500
定格ランプ電力(W)20
管長(mm)580
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B
種別20W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)1070
定格寿命(時間)8500
定格ランプ電力(W)20
管長(mm)580
色温度(K)6500
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B
種別15W
管径(Φmm)25.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)860
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B
種別15W
管径(Φmm)25.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)750
定格寿命(時間)6500
定格ランプ電力(W)15
管長(mm)436
色温度(K)6500
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15
消費電力(W)15
長さL(mm)436
口金G13
定格寿命(時間)10800
コード単品JANコード:4058075502604
直径D(Φmm)25.5
アズワン品番65-1685-01
適合点灯管FG-1E.FG-1P
1箱(10個)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
関連キーワード