119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 ノズル長(mm)200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度256(25℃混和) 滴点(℃)282 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL ベースオイル特殊合成油 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1箱(8袋×25本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京メディカル不織布白衣
ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
用途汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。 仕様スナップボタン仕様 材質ポリプロピレン(PP)不織布 2018年トラスコ掲載ページ6 0263
1セット(5着)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用 材質超硬合金、CBN RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管理しやすいショーケースで―50℃を実現!
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発 付属品バスケット 質量(kg)75 有効内容量(L)284 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1271×638×825 消費電力(W)(50/60Hz)510/430 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

新潟精機(SK)フィラゲージ 広幅
エコ商品
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に リーフ長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱ガラス製のステム付きグラスなので、温かい飲み物はもちろん、電子レンジや食器洗い乾燥機でもご使用いただけます。庫内高さ 18cm 以上の電子レンジでお使いください。
高さ(mm)170 タイプチューリップ 径(Φmm)84 口径(Φmm)65 アズワン品番64-5271-10 満水容量(mL)300
1箱(1個)
1,798 税込1,978
43日以内出荷

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 ホワイトグリーン 寸法(cm)葉:L3.5~8×L30×W25 材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
1本
819 税込901
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)□25 取付屋内外兼用 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 使用周囲温度(℃)-40~55 防塵防水性能IP67 ランプの種類LED 光源色RGBカラー 光源寿命50000時間 調光率(%)連続調光100-1・RGB調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
74,980 税込82,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)









1個
299 税込329
5日以内出荷

1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,380 税込3,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)アガベジュエル
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 寸法(cm)葉:L11×L21×W12 分類多肉植物 材質再生ポリエチレン配合
1本
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 分類ティランジア(エアプランツ) 寸法(cm)葉:L10×L20×W25 材質再生ポリエチレン配合
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50TFG SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)