カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)

「fg10sb3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】ディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機))修理
7,198税込7,918
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
スキルタッチ HiKOKI(旧:日立工機)スキルタッチHiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ホイルワッシャセット HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャセットHiKOKI(旧:日立工機)(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
砥石径(Φmm)100
ガイドベース組 HiKOKI(旧:日立工機)ガイドベース組HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
ホイルガード HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガードHiKOKI(旧:日立工機)(12件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
用途切断トイシ用付属品取り付けネジ適合日立製100mmのディスクグラインダー適合本体FG10SC2、FG10SB3等
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付) HiKOKI(旧:日立工機)PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付)HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合本体G10VE、FG10SB3等
部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷