カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「fg201」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチなFG201(JT) ホンダプチなFG201(JT)ホンダ
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
7,990税込8,789
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)ステンレスフィラゲージSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
排水目皿 INAX(LIXIL)排水目皿INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG大同メタル工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
二つ口フラスコ アズワン二つ口フラスコアズワン
7,227税込7,950
1個
当日出荷
種別二つ口フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合24/40
Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C GFORCEStar Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30CGFORCE
2,898税込3,188
1個
欠品中
スモールスケールRCに胸のすく加速感を! 軽量・ハイパワーな専用設計LiPo! スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー! リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感! 溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています! 寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます! タミヤタイプコネクタ&JST-XH
仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30Cアズワン品番67-6611-49
170mm 車輪(EA520FG-2用) エスコ170mm 車輪(EA520FG-2用)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
EA520FG-2用替車輪
エスコ品番EA520FG-201車輪径(Φmm)170
3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200 Series SMC3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 SeriesSMC
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
18,980税込20,878
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
(86542)ブレード アセンブリ,リヤ ワイパ スバル(86542)ブレード アセンブリ,リヤ ワイパスバル(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KCPFG CP焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
(27595)イーシーユー リペア,VDC スバル(27595)イーシーユー リペア,VDCスバル
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
コロカットQD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカットQD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用
Fショック(STD)(FG) スバルFショック(STD)(FG)スバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
隔壁ナット KFG20 SMC隔壁ナット KFG20SMC
399税込439
1個
9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット材質SUS316
アイ形直角定規(2級 大菱計器製作所アイ形直角定規(2級大菱計器製作所
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
イエロースパイラル ホンダイエロースパイラルホンダ
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
2,830税込3,113
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付
ニューイエロー培土器 ホンダニューイエロー培土器ホンダ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
パープル培土器 ホンダパープル培土器ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
培土車輪 ホンダ培土車輪ホンダ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
グリーン培土器W ホンダグリーン培土器Wホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
スーパー整地レーキ ホンダスーパー整地レーキホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
保管用ボディーカバー ホンダ保管用ボディーカバーホンダ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
電空ハイレグ VY1シリーズ SMC電空ハイレグ VY1シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
a2017特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a2017