カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)

「fg5d」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
作業用イス(配送・組立サービス付き) コクヨ作業用イス(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
シンプルな作業用イスです。
素材レザーグリーン購入法適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ファンガード オリエンタルモーターファンガードオリエンタルモーター
599税込659
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別セット品
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDPV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD(2件のレビュー)
16,363税込17,999
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数5
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VS7-6 SMCVS7-6SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
流路記号FG
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
グロー球FG1E・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG1E・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
カバー(キャンバス) シバタ(フォークリフト)カバー(キャンバス)シバタ(フォークリフト)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途フォークリフト用適合メーカートヨタL&F適合型式5FG(D)1.0~4.5縦(mm)約900横(mm)約925純正品番54105-23000-71相当品
シャフト(R) ドライブ (FG05) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FG05)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (FG05) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FG05)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-8SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
V Series(VP7) SMCV Series(VP7)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
V Series(VS7-8) SMCV Series(VS7-8)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VS7-6) SMCV Series(VS7-6)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リターンフィルター シバタ(フォークリフト)リターンフィルターシバタ(フォークリフト)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
用途トヨタ3.5t~4.5t車適合車種(参考)トヨタガソリン車、ディーゼル車純正品番67502-32881-71相当品
リターンフィルター シバタ(フォークリフト)リターンフィルターシバタ(フォークリフト)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途トヨタ6F系適合車種(参考)トヨタ旧型ガソリン車、ディーゼル車純正品番67502-23000-71相当品
リターンフィルター シバタ(フォークリフト)リターンフィルターシバタ(フォークリフト)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
用途トヨタ7F系適合車種(参考)トヨタガソリン車、ディーゼル車純正品番67503-23321-71相当品
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FGSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
部品名称ガスケット関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.94MB)図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.5、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.5
ツール(ドライバ) BIGM(丸山製作所)ツール(ドライバ)BIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.1MB)図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(ドライバ)_No.48、MS330CS-Fクミタテ ハリマーク、付属品部品_No.7、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.36、JH250F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、MPM-950HK ラベル,付属品2部品_No.4、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.29、GS28EK エンジン ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.38、GS205EKA エンジン ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、MPM-950HK 付属品部品_No.2、MPM-1350HK ラベル.付属品(2008年6月~)部品_No.4、GS28MX エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、GS28DX ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.32、MPM-1350HK 付属品(~2008年5月)部品_No.2、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)ハリマーク、付属品部品 ツール(ドライバ)_No.7、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツール(ドライバ)_No.48、GS28MX-1 エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツール(ドライバ)_No.7、JH205F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、MS330CNA-F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7、JH301F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.7
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気