カテゴリ

  • テープ(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「fgk-306」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • キッチンガスケット フカガワ

    キッチンガスケット

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
    長さ(m)10使用温度(℃)100以下
  • ブチルテープ スワンボンド

    ブチルテープ

    スワンボンド(69件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1ロール
    当日出荷
    未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
    用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。色黒長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • キッチンテープ フカガワ

    キッチンテープ

    フカガワ
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
    用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
  • Bバンド フカガワ

    Bバンド

    フカガワ(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
    材質スチール(電気メッキ)
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機

    パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    内外電機(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    仕様裏面粘着テープ付材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルテープ 3M(スリーエム)

    ブチルテープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1ロール
    当日出荷
    内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
    トラスコ品番471-4270質量(g)300テープ幅(mm)6.4テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3.2危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット1215 スリーボンド

    液状ガスケット1215

    スリーボンド(130件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(250g)ほか
    欠品中
    シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • セラミックテープ 旭産業(シート)

    セラミックテープ

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(30m)
    当日出荷
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥300~税込¥330~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソフトシール ニチアス

    ソフトシール

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷
    耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
    用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
  • アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学

    アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ

    光洋化学(52件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
    色アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
  • インサルテックステープ ニチアス

    インサルテックステープ

    ニチアス(4件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷
    厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
    用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
  • ガラスヤーン 富士工業用品

    ガラスヤーン

    富士工業用品(4件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウ

    ゴムパッキン CRスポンジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
    用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
  • 巻バンドB形 アカギ

    巻バンドB形

    アカギ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
  • 大径ダクト固定バンド ホクエツ

    大径ダクト固定バンド

    ホクエツ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    大径ダクト用固定バンド
    用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
  • TNUバンド アカギ

    TNUバンド

    アカギ(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
    用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ