カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fgp-10」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10ニデックドライブテクノロジー
87,780税込96,558
1個
3日以内出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±100.0定格容量(N)±100.0
FGP10DL(LCSK)用部品 HiKOKI(ハイコーキ)FGP10DL(LCSK)用部品HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適合本体FGP10DL(LCSK)部品名称コレットD3
部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスミニグラインダ FGP10DLHiKOKI(ハイコーキ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
品番375150部品名称コントローラ形状図番13A
部品 コードレスミニグラインダ FGP10DL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスミニグラインダ FGP10DLHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100ニデックドライブテクノロジー
164,065税込180,472
1個
3日以内出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約500表示分解能1N測定範囲(N)±1000定格容量(N)±1000
フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPOフォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
厚鋼電線管との接続に使用します。
【部品】 噴霧器用タンクパッキン 藤原産業【部品】 噴霧器用タンクパッキン藤原産業
199税込219
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のタンクパッキンです。
用途噴霧器用交換部品。材質樹脂
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
ゴールド
【部品】 噴霧器用タンクパッキン 藤原産業【部品】 噴霧器用タンクパッキン藤原産業
649税込714
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のタンクパッキンです。
用途噴霧器用交換部品。適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂
作品フレーム/アーテム ナカバヤシ作品フレーム/アーテムナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
樹脂製の画用紙フレーム
用途作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
作品フレーム ナカバヤシ作品フレームナカバヤシ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
用途樹脂製の画用紙フレーム仕様吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付ブラウン質量(g)約575規格画用紙八ツ切寸法(縦×横)(mm)収納用紙:270×380、フレーム窓寸法:256×366材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:316×426×15
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
79,900税込87,890特価
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
丸プレスフランジ フカガワ丸プレスフランジフカガワ
599税込659
1枚
9日以内出荷
【修理】コードレスミニグラインダ (HiKOKI) 修理【修理】コードレスミニグラインダ (HiKOKI)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】10.8V コードレスミニグラインダ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】10.8V コードレスミニグラインダ(HiKOKI(旧日立工機))修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セットニデックドライブテクノロジー
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)