フカガワ
丸プレスフランジ
寸法E
2.3
寸法F
9
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法G
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82481650
FGP_75-2.3t-9Φ
14
4
120
79
102
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
82481659
FGP_225-2.3t-9Φ
19
8
280
229
258
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
82481668
FGP_100-2.3t-9Φ
14
6
148
104
132
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
82481677
FGP_300-2.3t-9Φ
19
10
365
305
342
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
82481686
FGP_275-2.3t-9Φ
19
10
340
279
312
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
82481695
FGP_175-2.3t-9Φ
18
8
230
179
208
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
82481711
FGP_150-2.3t-9Φ
18
6
200
154
182
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
82481720
FGP_200-2.3t-9Φ
18
8
255
204
232
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
82481729
FGP_125-2.3t-9Φ
16
6
175
129
156
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
82481738
FGP_250-2.3t-9Φ
19
8
310
254
286
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材