カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 科学研究・開発用品(69)
- オフィス家具(54)
- 制御機器(46)
- 自動車純正部品(45)
- パソコン/周辺機器(29)
- 物流用品(24)
- 作業服(24)
- 自動車補修部品(19)
- 農業機械(19)
- 清掃用品(14)
- 建築金物(13)
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 住設機器(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 切削工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 安全保護具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自転車部品(7)
- 溶接用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- カー用品(4)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(73)
- ADVANTEC(54)
- イトーキ(44)
- MAZDA(マツダ)(31)
- 東洋リントフリー(24)
- メディアカバーマーケット(20)
- KITO(キトー)(19)
- ニッサン(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- HAKKO(白光)(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- スーパー工業(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(10)
- omron(オムロン)(9)
- NASTA(ナスタ)(9)
- ホンダ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- アズワン(6)
- ブランドをもっと見る
「fh001」の検索結果

防災面 (ヘルメット取付型) FH1
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(30度35度)のセットです。用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(30-35)
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(25-30)
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥2,798税込¥3,0781セット(12本)5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥689税込¥7581本5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥689税込¥7581本5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。FH1は別にお求めください。用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥2,798税込¥3,0781セット(12本)8日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン)
ファーストケミカル(8件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭 。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング 。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮 。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様 。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現用途車室内の除菌消臭剤成分生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水適合車種乗用車~10人乗りバス
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥32,980税込¥36,2781セット(100個)当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
パネル取付用標準ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥498税込¥5481個4日以内出荷標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー適合標準ガラス管ヒューズ定格15A 250VAC接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)20×44
捕虫器用粘着シート(10枚入り)
ノウキナビプラス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷本製品は、ノウキナビプラスLED誘引捕虫器FH6803専用の交換用粘着シートです。紫外線に強い接着剤と高耐久な基材を使用し、飛翔昆虫を効率よく捕獲します。・無毒で安全性の高い素材を使用。・最大約3ヶ月間持続する強力な粘着力。・交換時に虫が飛散しにくい構造用途シートの交換は簡単に行えます。1. 捕虫器の電源を切り、安全を確認します。2. カバーを開け、古い捕虫紙を取り外します。3. 新しい捕虫紙の剥離紙を剥がし、指定の位置にセットします。4. カバーを元に戻し、電源を入れてください。材質粘着剤および二重段ボール質量(g)93入数(枚)10寸法(cm)42.5×24.5
浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W
環境テクノス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
ロールふせんホルダー
カール事務器¥619税込¥6811個(1個)7日以内出荷メモした後に切れるので、書く量に合わせて、ちょうどいい長さで使えます。台座にカッターが付いているテープディスペンサー形式なので、各場所もハサミも不要。50mm幅ふせんを1巻、または25mm幅を2巻取り付けることができます。台座は糊がつきにくい剥離シート。5mm幅の目盛りも付いているので書くときの目安になり便利です。本体質量(g)62本体サイズ(mm)W61×L150×H61
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 250g (200~300g)号数6/0
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 150g (120~180g)号数4/0
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 100g (80~130g)号数3/0
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 80g (60~85g)号数2/0
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 40g (30~50g)号数1
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 30g (25~45g)号数2
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 200g (150~230g)号数5/0
FH-01 ファイアフック
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041個7日以内出荷【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 60g (50~65g)号数1/0
防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。適合FH取付金具種別溶接用メガネ、防災面材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面色透明対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 ミスト(節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581セット9日以内出荷シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。 水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5150-34
FoⅡ-1FH(ヒートガード)
加賀産業¥3,890税込¥4,2791個当日出荷遮熱材練り込みヘルメット。遮熱効果で暑さ低減。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。色ホワイト質量(g)406規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2頭囲(cm)54~62帽体ABS樹脂
FoⅣ-1FH(ヒートガード)
加賀産業¥3,990税込¥4,3891個当日出荷遮熱材練り込みヘルメット。遮熱効果で暑さ低減。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。色ホワイト質量(g)411規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2バイザーPC樹脂頭囲(cm)54~62帽体ABS樹脂
スリースバルブ125FH-1
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称スリースバルブ125FH-1図解NoMS415ESTR-100-1 タンク部品_No.19、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.19
...