カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 作業工具(11)
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- THK(16)
- 日動工業(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- セルスター(5)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- テンパール工業(4)
- KSフィルター(4)
- オーエッチ工業(3)
- サンコーテクノ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 象印マホービン(3)
- ネグロス電工(3)
- HAKKO(白光)(3)
- ナベヤ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 東芝キヤリア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fh30」の検索結果

こて台
HAKKO(白光)(32件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140![TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40388101-120625-02.jpg)
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]
東洋リントフリー¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。混率(%)ポリエステル100
こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き
HAKKO(白光)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷持ち運びや収納に便利な折りたたみこて台。安全に折りたたみできるようにシリコンカバーを取り付けました。工具がない時でも、本体側面の穴を使い袋ナットの締め直しが可能。適合【可能製品】FX-600 オプション、FX-601 オプション、DASH オプション、PRESTO オプション、こて台 品番、こて台 セット内容、FX-601 オプション、PRESTO オプションセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き
HAKKO(白光)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量のあるベースで安定感抜群。クリーニングスポンジを外して、 クリーニングワイヤー(※オプション)を装着可能。こてホルダーを外すとコンパクトサイズにセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
溝型ホルダ 幅30
中央精機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。質量(kg)0.06シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
リード式レベルセンサ(リード線400mm
ノーケン¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷仕様●フロート(測定可能液比量):0.55以上●最大検出点:1点材質フランジ:SUS304、フロート:SUS316、ステム:SUS304寸法R1/4内径(Φmm)15.4外径(Φmm)ステム:13.8、フロート:49×h50材質(ステム)SUS304
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
フレックスハンドル3分230
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,698税込¥1,8681丁翌々日出荷トラスコ品番774-6792材質クロームバナジューム鋼全長(mm)230質量(g)270差込角(inch)3/8
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から翌々日出荷ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM色黒長さ(m)5
フレックスハンドル3分230
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁4日以内出荷トラスコ品番853-3488材質クロームバナジューム鋼全長(mm)230質量(g)270差込角(inch)3/8
ベースフィルム(反射フィルム)
ノーブランド¥7,998税込¥8,7981巻3日以内出荷から13日以内出荷暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に長さ(m)5厚さ(μm)120伸び(%)140引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)18耐候性4年耐候
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から35日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
高速電機(富士製砥)¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ディーファイルハンドピース
アルゴファイルジャパン¥38,980税込¥42,8781本当日出荷軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER
LAMP(スガツネ工業)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°












![TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40388101-120625-02.jpg)