曜日別特売

リード式レベルセンサ(リード線400mm

リード式レベルセンサ(リード線400mm - ノーケン
仕様
●フロート(測定可能液比量):0.55以上●最大検出点:1点
材質
フランジ:SUS304、フロート:SUS316、ステム:SUS304
寸法
R1/4
内径(Φmm)
15.4
外径(Φmm)
ステム:13.8、フロート:49×h50
材質(ステム)
SUS304
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79568469FH30
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする