最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2
消費電力(W)278
電源AC100-240V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む)
機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能
最大応答速度(m/sec)最大5
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080px
ディスプレイ平面型
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、
モニタ27V型IPSパネル(ノングレア)
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
電球の種類蛍光灯
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法54.1×39.3×18.5 cm
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番VY249HF
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
100Hz リフレッシュ レートの 27 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmoothMotion テクノロジーにより、トレースが不要になり、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)4.1、(本体・パッケージ込)6.0
寸法61.3×43.6×20.2 cm
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 15W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番VY279HF
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.311mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)BLACK
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1,677万色
質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4
コントラスト比(標準)1000:1
画素ピッチ0.248×0.248mm
輝度250cd/m2
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能
応答速度5ms
入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー○
アスペクト比16:9
パネルIPSパネル/LEDバックライト
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1
寸法(mm)383×331×143
質量(kg)3.9
形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)100
センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数12MP
メモリー容量64GB
輝度5000lm
解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野166°
充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
リールサイズ(mm)238×205×207
撮影枚数1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)0.3
露出補正- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)
絞りf/2.5
最高操作温度(℃)-10~60
ビーム角度(°)120
稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
深度(m)100
調光範囲3段階
スラスター6個
バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。
付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)93
電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14
有効画素数100万画素
ズームデジタルズーム×2倍
録画時間3(フル充電の場合)
インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャック
スクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル
記録メディアmicroSD 最大32GB
記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps
再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)
焦点距離30cm~10m
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下
機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度1ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル15.6型
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。
ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。
広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。
映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具
質量(kg)2.9
サイズ23.3
使用温度範囲(℃)5~40
規格UWFHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度2560×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度1ms(MPRT)
スピーカー×
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比21:9
パネル駆動方式VA系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
入力ポートDP×1 HDMI×2
角度調節可
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ
その他技適:取得済
付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売
材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A
対応サイクル録画:あり、マイク:あり
機能防水:なし
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P、静止画:1080P
関連資料(0.75MB)
メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
実撮影画角約120 (対角)
フレームレート最大30fps
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
部品名称ナツト
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.63MB)
図解NoFHD-35-3M 電装品部品_No.100、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.350、FHD-35 電装品部品_No.100、FHD-35 スロットルレバー部品_No.60、FHD-35 操作ペダル部品_No.350、MGC1000 ハンドル左(側面)部品_No.180、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.350、FHD-6-3M 電装品部品_No.100、MGC1000 ハンドル左(側面)部品_No.200
1個
¥13
税込¥14
7日以内出荷
部品名称シヤフト サークリツプ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.61MB)
図解NoMGC-700 前輪駆動部品_No.160、GR16-M アイドル軸(フロントギヤケース)部品_No.60、FHD-35 ブーム部品_No.100、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.200、FHD-6-3M ブーム部品_No.100、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.200、FHD-35 操作ペダル部品_No.200、FHD-35-3M ブーム部品_No.100、MGC1000 前輪(内部)部品_No.190、GR16-M 前輪駆動軸部品_No.90、MGC-700 前輪駆動部品_No.150、MGC1000 前輪(内部)部品_No.150
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥549,800
税込¥604,780
13日以内出荷
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.96MB)
図解NoFHD-35 コンテナ台部品_No.100、MSV413B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.19、FHD-35-3M 操作レバー部品_No.90、MS653DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、FHD-35-3M コンテナ台部品_No.100、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.37、MS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、FHD-6-3M 操作レバー部品_No.90、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、FHD-6-3M コンテナ台部品_No.100、FHD-35 操作レバー部品_No.90、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37、MS651DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.38MB)
図解NoFHD-35-3M ゴムクローラ部品_No.100、FHD-6-3M ゴムクローラー部品_No.100、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、SSA-N550 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.8、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4、SSA-F616 エンジン(オルタネータ)部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.7、FHD-35-3M メインカバー部品_No.40、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.15、SSA-S610 -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.125など
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.99MB)
図解NoMS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.10、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.11、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.100、MP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.47、MS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.10、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.10、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.10、MS410RCL-2K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.11、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、MS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.11、FHD-35-3M シリンダ、バルブ部品_No.100、MS410ESR-2K 1990ネン クランクケースなど
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1
寸法(mm)383×331×143
質量(kg)3.9
形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)100
センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数12MP
メモリー容量64GB
輝度5000lm
解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野166°
充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
撮影枚数1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)0.3
露出補正- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)
絞りf/2.5
最高操作温度(℃)-10~60
ビーム角度(°)120
稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
アーム開度140mm
深度(m)100
調光範囲3段階
スラスター6個
アームを動かす力(N)100
バッテリー容量(Wh)97.2
1セット
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV本体×1、100mリール×1、コントローラー×1、コントローラー充電器×1、本体充電器×1、VRゴーグル×1、ポータブルEPPケース×1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥499,800
税込¥549,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥659,800
税込¥725,780
92日以内出荷
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.47MB) 展開図3(0.47MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.73MB)
図解NoMGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.20、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.90、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.60、GR16-M ハンドルアクセルレバー部品_No.60、GR16-M シートサポート部品_No.90、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.32、GB1010ASR オルタネータ部品_No.80、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.32、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、FHD-35 ゴムクローラ部品_No.100、GB1010ALN オルタネータ部品_No.80、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.20など
1個
¥20
税込¥22
7日以内出荷
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.51、MGC-S502EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.18、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.75、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.51、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.48、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.29、FHD-35 ギヤポンプ部品_No.100、MS450EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.27、MGC-Q60 フレーム,ハウジング部品_No.6、GKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.16、MGC1000 ピストン,クランク軸)部品_No.170、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.29など
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.9MB)
図解NoFHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.18、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.30A、GR16-M 安全フレームサポート、フェンダ後カバー部品_No.100、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.31、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.27A、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.16、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.14、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.14、GR16-M ステップ部品_No.80、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.13、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.18、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.36、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.13、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.38、GR16-M ラジエータ部品_No.50、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.16
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.35、MS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.36、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.2、SD413EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.13、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.27、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.13、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.2、FHD-35 カム軸部品_No.100、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.27、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.2、MS410R2-K エンジン クランクケースなど
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoFHD-35-3M ピストン、クランク軸部品_No.100、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.47、FHD-6-M ピストン、クランク軸部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.47、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.68、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ハンゲツキー_No.37、MS410EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9など
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
関連キーワード