高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
関連キーワード