「fhf32ex-d-h」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メロウライン昼光色32形2P 東芝メロウライン昼光色32形2P東芝
5,898税込6,488
1箱(2本)
12日以内出荷
種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3310-4650定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
メロウライン 東芝ライテックメロウライン東芝ライテック(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198タイプ32W形管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形種類直管蛍光灯管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
三波長形昼光色 東芝ライテック三波長形昼光色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Hf蛍光灯 東京メタルHf蛍光灯東京メタル
9,198税込10,118
1箱(10本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700K