4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)4200 点灯形Hf
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯2P
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 定格消費電力(W)32/45 全光束(Lm)3520/4950 定格寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
4,898 税込5,388
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)