「fhf32w」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ(小泉成器)ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライトコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニットDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49RoHS指令(10物質対応)対応
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) オスラムFHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場などタイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100V~240V対応口金G13タイプ全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色電球の種類LED調光の可否不可
小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LEDアルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LEDアルミダイカスト配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
高天井に取り付けても直下を明るく食卓の上を明るくメリハリのある空間に同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダクトライティング・ベースライト 山田照明ダクトライティング・ベースライト山田照明
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプLEDLED一体型電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000調光の可否
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)33仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)長さ(mm)1217幅(mm)117質量(kg)4.2タイプFHF32W相当取付高(mm)117色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)72光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.4光源寿命40000時間光束(Lm)1725アズワン品番64-9323-81出幅(mm)6演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×105
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)長さ(mm)1217幅(mm)117質量(kg)4.2タイプFHF32W相当取付高(mm)117色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)72光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.4光源寿命40000時間光束(Lm)1725アズワン品番64-9323-80出幅(mm)6演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×105
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)47.4仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)25.7仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)51.4仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光束(Lm)4080LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)26.4仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)54材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形種類直管蛍光灯管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
三波長形白色 東芝ライテック三波長形白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】 日立交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】日立
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)43.6定格入力電圧(V)100/200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.4440/0.227/0.190光束(Lm)7000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
fhf32 安定器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら