20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光色
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状ダブル 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ツイン蛍光灯Hfツイン1プレミア昼白色
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45 長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃) 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)0.325 定格ランプ電力(W)45 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状ダブル 色温度(K)5000 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類蛍光灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 演色指数(Ra)80以上 定格寿命(時間)40000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式OHJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード