17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質ステンレス鋼 仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個(10枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ハーフソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化粧シートフロア対応
用途玄関框 ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。
容量(L)1 仕様保冷専用、丸洗いOK 質量(kg)0.5 エコマーク認定認定 口径(Φmm)54 本体質量(kg)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285 保温効力(℃)- 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ エコマーク認定番号10 146 009
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。
用途置くだけで手軽でオシャレな空間に。 加工光触媒
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
399 税込439
翌々日出荷


トヨスチール(トヨセット)単体デスク
リーズナブルな価格設定の両面フリーアドレスデスクです。
高さ(mm)720 奥行(mm)1400 キャスターなし
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
199 税込219
当日出荷

大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 質量(g)385 定格電力(W)13.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.1 回転数800 ~ 3,400 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応)対応 流量222.95 CFM
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
399 税込439
3日以内出荷

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッド RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
1個
669 税込736
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

関連キーワード