カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(502)
    • コンパクト形蛍光灯(3)
    • ダウンライト(475)
    • LED蛍光灯(2)
  • 卓上消耗品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
ブライトライト・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・エコ・トラスト・ジャパン・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・山田照明・スリーライン・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht24」の検索結果

関連キーワード
503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト形LEDランプ 東京メタル

    コンパクト形LEDランプ

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
    材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ノルディックトレイ スリーライン

    ノルディックトレイ

    スリーライン
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    表裏の両面シボ加工のベースに天然の木目模様を再現したノンスリップトレイです。 ノンスリップ面はつや消し加工を採用し、スタッキング性も抜群で収納性に優れたシックな佇まいのトレイです。
    材質超耐熱ABS樹脂シリーズお盆対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
  • ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 傾斜天井用LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
    カバー樹脂(乳白)消費電力(W)11.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト明るさFHT24Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • LEDクラス100シーリング 三菱電機

    LEDクラス100シーリング

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDクラス100シーリング 三菱電機

    LEDクラス100シーリング

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
  • LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可
    仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット 三菱電機

    LEDブラケット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット 三菱電機

    LEDブラケット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機

    ベースダウンライト ライトユニット

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
    定格電圧(V)100~242調色の可否×
  • LED電球ベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライト 連続調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    再生紙使用マーク適合
  • LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
    仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
    仕様調光:不可、調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2首振角度(°)90幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)899~1699幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
    仕様調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)899~1699色温度(K)2700~6500幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1060調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • 軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明)

    軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
  • ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)60アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
    取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)65アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック)

    コンパクトBL常時光ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    ホワイトランプの種類LED
  • ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウン/700タイプ/Φ150

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    700TYPE LEDモジュール付
    仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
  • ベースダウン/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウン/700タイプ/Φ150

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    700TYPE LEDモジュール付
    仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)46167演色性(Ra)94
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
    仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • 調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
    仕様高気密SB形種別LEDモジュール付タイプ700タイプ定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト一般型 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82タイプ700タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間アルミ(白艶消)配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
...
fht24特集