LEDブラケット
建築に合わせやすいシンプルなフォルム。
器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます
FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ
平均演色評価数(Ra)85
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 6.9 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:124.6 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:860
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























