「fht32ex l」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)129/145形状トリプル質量(g)91口金GX24q-3定格消費電力(W)32全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス寿命10000時間
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 ブライトライト

    コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球

    ブライトライト
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。◇光源色:電球色/昼白色。◇W形:32形W形。◇全光束:2400lm。◇演色性:RA80。◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色。◇6本柱タイプで均一な配光
    用途高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 32W形 電気 高周波 省エネ32W形管径(Φmm)49口金GX24q-3全光束(Lm)2400電球の種類コンパクト蛍光灯演色性(Ra)RA80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
  • FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ

    FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5

    エコリカ
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
  • コンパクト形蛍光灯 42形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 42形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別42形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)42口金GX24q-4本体質量(g)約81全光束(Lm)3200定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    形状ツイン3口金GX24q-2光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ

    コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ

    エコリカ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
  • ポリエチレン手袋 外エンボス モノタロウ

    ポリエチレン手袋 外エンボス

    モノタロウ(223件のレビュー)
    189税込208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。
    用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(CPE)厚さ(mm)約0.045クリア全長(cm)約28エンボス加工外エンボス
  • コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ

    東京メタル
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
    寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • FHT代替LEDランプ 光商事

    FHT代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
    口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応