曜日別特売

コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球

コンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライトコンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライトコンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライトコンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライトコンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライトコンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライトコンパクト形 蛍光灯 32W形 高周波点灯専用 インバーター式 電球 - ブライトライト

高周波点灯専用で10000時間の長寿命。ムラなく光を届ける6本柱タイプ。
◇光源色:電球色/昼白色
◇W形:32形W形
◇全光束:2400lm
◇演色性:RA80
◇色温度:3000k/電球色、5000k/昼白色
◇6本柱タイプで均一な配光

用途
高周波点灯専用 インバーター式 電球 照明 蛍光ライト 蛍光灯 32W形 電気 高周波 省エネ
形
32W形
管径(Φmm)
49
口金
GX24q-3
全光束(Lm)
2400
電球の種類
コンパクト蛍光灯
演色性(Ra)
RA80
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FHT32EX-N 8085537680855376FHT32EX-N5000昼白色
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
FHT32EX-L 8085538580855385FHT32EX-L3000電球色
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする