カテゴリ
- 制御機器(179)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 研磨材(36)
- パソコン/周辺機器(30)
- 科学研究・開発用品(27)
- 作業服(12)
- 学童・教育用品(12)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- INFINEON(129)
- 3M(スリーエム)(45)
- SMC(43)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アルトコーポレーション(12)
- RS PRO(11)
- ASUS(エイスース)(9)
- S.Yairi(9)
- フジキン(8)
- SIEMENS(8)
- ハネウェル(7)
- StarTech.com(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- DELTRON(5)
- FINDER(4)
- SICK(4)
- omron(オムロン)(3)
- SPARKFUN(3)
- 住友電工ファインポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fine 3m」の検索結果

スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
Fine イルリガートル PE製
TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900
寺西化学(13件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
スポンジ研磨材
(117件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
サドルカバー FSC-07 BK
Fine Day(ファインディ)(43件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から5日以内出荷あなたのバイクにぴったりフィット!。ファミリーバイク・スクーター用シートカバー!。丈夫で防水性に優れたPVC発砲レザー使用。材質耐寒軟質ビニールレザー色黒
Fine エコモーター
TGK(東京硝子器械)¥79,900税込¥87,8901台3日以内出荷モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz表示LCD 4桁モーターDCブラシレスモーター 35W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバーアーム寸法(mm)Φ15×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176チャックドリルチャック(最大Φ10mm)回転制御フィードバック制御電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)
東洋エレメント¥2,198税込¥2,4181箱3日以内出荷純正番号。 17801-B5060用途メーカー、主要車種。ダイハツ。 アトレー。 3BD-S(700・710)(V・W) KF ターボ(4WD含) R3/12~。 ハイゼット。 5BD・3BD-S(700・710)(V・W) KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)V KF ターボ(4WD含) R3/12~。トヨタ。 ピクシス バン。 5BD・3BD-S(700・710)M KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)M KF ターボ(4WD含) R3/12~。スバル。 サンバー。 5BD・3BD-S(700・710)B KF (4WD含)(※) R4/ 1~。 3BD-S(700・710)B KF ターボ(4WD含) R4/ 1~。 ※寒冷地仕様については、エアフィルタの適用品番が異なります。 寒冷地仕様は「17801-B5040」となります。適合メーカーダイハツ
Fine温度調節器 FHP-301N
TGK(東京硝子器械)¥43,100税込¥47,4101本4日以内出荷K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行174本体寸法(mm)高さ146使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)本体寸法(mm)幅110温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン
フジキン¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
Body Fine BF-801 吸汗速乾マルチ機能 長袖ニットシャツ
アルトコーポレーション¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から翌々日出荷ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。 JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。仕様左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット種別長袖ニットシャツタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格T8118(帯電防止)生地性能ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア名入れ可
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BODY FINE (空調服TM) フード付き長袖ブルゾン (服のみ)
アルトコーポレーション¥4,898税込¥5,3881着3日以内出荷用途作業、軽作業、スポーツ、アウトドアシリーズBODY FINE (空調服TM)対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応
BODY FINE (空調服TM) フード付きベスト (服のみ)
アルトコーポレーション¥4,298税込¥4,7281着3日以内出荷用途作業、軽作業、スポーツ、アウトドアシリーズBODY FINE (空調服TM)対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾン (服のみ)
アルトコーポレーション¥4,898税込¥5,3881着3日以内出荷用途作業、軽作業、スポーツ、アウトドアシリーズBODY FINE (空調服TM)混率(%)ポリエステル 75、綿 25対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応
Body Fine BF-800 吸汗速乾マルチ機能 半袖ニットシャツ
アルトコーポレーション¥4,598税込¥5,0581枚翌々日出荷から3日以内出荷ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。 JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。仕様左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケットその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ニットシャツタイプ男女兼用混率(%)ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格T8118(帯電防止)生地性能ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア名入れ可袖丈半袖
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン
フジキン¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
Fineクールスターラー
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷FIBLCSC3 3 3 m ( 10 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックス Fiber パッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと SC (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに Fiber Networking。この LC-SC パッチケーブルは低煙性、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災時に高温にさらされても煙や毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、マルチモード Fiber Duplex ケーブルは、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内にあります。永久保証が付いたメーカーの LC-SC マルチモード Fiber パッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質の性能を保証しています。その他【コア】125μm色【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】マルチモードデュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)3芯数2コネクタ1:LCm、2:SCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
スプレーブラッセン
ファインケミカルジャパン(122件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性
ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様ねじサイズ = M3タイプ = スパイラルポイントピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンISO HSS Metric (Coarse) Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
丸型コネクタ 3極 M12 パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:3P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0434アズワン品番65-7712-71
丸型コネクタ 3極 M12 パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:3P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0450アズワン品番65-7713-30
Fineホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 透明 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥88税込¥971本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色クリア長さ(m)1規格3mm収縮前内径(Φmm)3.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.8