カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • スプレーボトル(3)
    • 探傷剤(3)
  • 作業服(6)
    • 塗装服(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 車補修塗料(4)
  • 鈑金・塗装(26)
    • 車塗装/養生用品(12)
    • 自動車用バフ(6)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
    • スプレーガン部品(7)
  • 電動工具(1)
    • サンダー/ポリッシャー(1)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「finixa」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチアップ・チップ FINIXA

    タッチアップ・チップ

    FINIXA
    5,198税込5,718
    1個(100本)
    当日出荷
    線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
    用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • プレッシャースプレー FINIXA

    プレッシャースプレー

    FINIXA(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
    用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • マスキングフィルムカッター FINIXA

    マスキングフィルムカッター

    FINIXA(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • ハイテク スプレーオーバーオール FINIXA

    ハイテク スプレーオーバーオール

    FINIXA(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1着
    翌日出荷から10日以内出荷
    オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
    用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
  • ミキシングカップ FINIXA

    ミキシングカップ

    FINIXA
    2,198税込2,418
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷
    FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
    用途調色カップ、塗料カップタイププリント
  • FINIXA シャープフォームパッド FINIXA

    FINIXA シャープフォームパッド

    FINIXA
    8,298税込9,128
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
    用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • コントロールパウダー FINIXA

    コントロールパウダー

    FINIXA
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
    用途深傷剤、キズや凹みの確認にグリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スプレーサンプルプレート FINIXA

    スプレーサンプルプレート

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1パック(100枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
    用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
  • タイヤジェル用スポンジ FINIXA

    タイヤジェル用スポンジ

    FINIXA
    589税込648
    1個(1個)ほか
    5日以内出荷
    タイヤジェル用の塗り込みスポンジ。曲面がタイヤにフィットします。ハードスポンジ製のスポンジ付き
    危険物の類別非危険物
  • パームサンダー FINIXA

    パームサンダー

    FINIXA
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
    用途研磨長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)90質量(kg)0.56パッド寸法(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000騒音レベル(dB(A))約83オービットダイヤ(mm)2.5
  • デュアルペンライト FINIXA

    デュアルペンライト

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
    用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4エコロジー商品省エネ
  • スムース タッククロス FINIXA

    スムース タッククロス

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1袋(6枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
    用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
  • 水で流せる蛍光マーカー FINIXA

    水で流せる蛍光マーカー

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1本ほか
    5日以内出荷
    自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
    ライン幅(mm)約1.5危険物の類別非危険物
  • パーキングセンサーマスク FINIXA

    パーキングセンサーマスク

    FINIXA
    4,298税込4,728
    1袋(60枚)
    5日以内出荷
    車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール。研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)
    危険物の類別非危険物
  • プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXA

    プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1組(10枚)
    翌日出荷
    PLA52用交換ブレード
    危険物の類別非危険物
  • コーディングキャップ&ハンガー FINIXA

    コーディングキャップ&ハンガー

    FINIXA
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
    用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、赤・青・緑・オレンジ・黄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55材質スチール、粉体塗装
  • オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 有機溶剤用 加圧式

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
  • プレミアム マスキングフィルムカッター FINIXA

    プレミアム マスキングフィルムカッター

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
    危険物の類別非危険物
  • クリーニングニードルセット FINIXA

    クリーニングニードルセット

    FINIXA
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
    危険物の類別非危険物
  • サンディングガイドスプレー FINIXA

    サンディングガイドスプレー

    FINIXA
    4,198税込4,618
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量400mL
  • ファインラインテープ FINIXA

    ファインラインテープ

    FINIXA
    1,698税込1,868
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
    長さ(m)55危険物の類別非危険物
  • 水性シリコンオフ FINIXA

    水性シリコンオフ

    FINIXA
    3,500税込3,850
    1個(0.94L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
    成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等危険物の類別非危険物
  • S字ミキシングパドル FINIXA

    S字ミキシングパドル

    FINIXA
    369税込406
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
    用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック
  • ラージマイクロファイバータオル FINIXA

    ラージマイクロファイバータオル

    FINIXA
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
    用途塗装面ホコリ取り用寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
  • カーボテックスプレーコート FINIXA

    カーボテックスプレーコート

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)
    用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
  • エンブレム用転写粘着テープ FINIXA

    エンブレム用転写粘着テープ

    FINIXA
    6,998税込7,698
    1袋(10枚)
    欠品中
    ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。
    寸法(mm)50×300
  • クリーニングニードル 替え針 FINIXA

    クリーニングニードル 替え針

    FINIXA
    3,598税込3,958
    1シート(10本)
    5日以内出荷
    クリーニングニードル用替え針
    危険物の類別非危険物
  • プレッシャースプレー用Oリングセット FINIXA

    プレッシャースプレー用Oリングセット

    FINIXA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    LSP20の交換用のOリングセット。5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
    危険物の類別非危険物
  • ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット FINIXA

    ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット

    FINIXA
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントストッパー FINIXA

    ジョイントストッパー

    FINIXA
    7,698税込8,468
    1箱
    5日以内出荷
    パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)。8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
    危険物の類別非危険物
  • SOF25詰替用ロール FINIXA

    SOF25詰替用ロール

    FINIXA
    6,298税込6,928
    1巻ほか
    5日以内出荷
    SOF25詰め替え用ロール
    危険物の類別非危険物
  • ディグリーシングクロス FINIXA

    ディグリーシングクロス

    FINIXA
    7,798税込8,578
    1個(70枚)
    5日以内出荷
    バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)。不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
    材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚危険物の類別非危険物
  • サンプルプレート用スリーブ FINIXA

    サンプルプレート用スリーブ

    FINIXA
    12,980税込14,278
    1セット(50枚)
    5日以内出荷
    金属製サンプルプレート専用の紙スリーブ。窓・メモ欄付きなので確認が容易です。
    用途スプレーサンプル用保存カバー危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
  • マルチリフティングテープ FINIXA

    マルチリフティングテープ

    FINIXA
    4,298税込4,728
    1箱
    5日以内出荷
    サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。
    長さ(m)10危険物の類別非危険物
  • ラムウールパッド FINIXA

    ラムウールパッド

    FINIXA
    2,698税込2,968
    1枚ほか
    5日以内出荷
    研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
    用途研磨、塗装厚さ(mm)約5材質羊毛危険物の類別指定可燃物
  • 1ステップコンパウンド 1kg FINIXA

    1ステップコンパウンド 1kg

    FINIXA
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
    用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ブラックミキシングカップ 密閉フタ FINIXA

    ブラックミキシングカップ 密閉フタ

    FINIXA
    3,298税込3,628
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
    FINIXAペイント・システムのミキシングカップ専用の蓋。水性塗料やUV塗料に対応した蓋で、カップを密閉し、塗料を簡単に保存することができます。
    用途フィニクサ・ペイント・システム ミキシングカップ400ml用仕様水性塗料、UV塗料対応適合MCB0400(400mL用)ブラック
  • ブラックミキシングカップ FINIXA

    ブラックミキシングカップ

    FINIXA
    2,198税込2,418
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷
    FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
    用途調色カップ、塗料カップ、水性塗料・UV塗料対応仕様水性塗料、UV塗料対応ブラック容量(mL)400
  • 1ステップコンパウンド FINIXA

    1ステップコンパウンド

    FINIXA
    6,998税込7,698
    1本(0.5kg)
    5日以内出荷
    ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
    用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1枚ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
    用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類