カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(106)
- コンクリートプラグ(37)
- アンカー関連商品(23)
- 測定用品(29)
- デジタル膜厚計(27)
- 制御機器(44)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電気材料(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
長さ(mm)
25・30・40・50・55・60・70・75・80・85・100・105・110・115・120・130・135・150・160・200・長さ(mm)をもっと見る
材質
その他・ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
12・17・22・40・50・60・64・70・80・100・101・105・109・111・123・128・129・131・136・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(117)
- 大阪魂(1)
- フィッシャー・インストルメンツ(30)
- 峰岸(1)
- Georg Fischer(24)
- Fischer Elektronik(23)
- FISCHER(18)
- Fischer Fixings(5)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- カール(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ジョージフィッシャー(1)
- LEMO(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- CYGNUS社(1)
- FISCHER DAREX(1)
フィッシャージャパン・大阪魂・フィッシャー・インストルメンツ・峰岸・Georg Fischer・Fischer Elektronik・FISCHER・Fischer Fixings・REX[科学研究・開発用品]・カール・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・NALGENE(ナルゲン)・ジョージフィッシャー・LEMO・TELEMECANIQUE SENSORS・CYGNUS社・FISCHER DAREX
「fischer」の検索結果

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ デュオパワー
フィッシャージャパン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(60本)ほか当日出荷材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(80本)ほか当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
デュアルスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm
Fischer Elektronik¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
接着系アンカー FIS ER 390S
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981本(390mL)当日出荷高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(10本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング
Fischer Elektronik¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:留めばねRoHS指令(10物質対応)対応
エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
フィッシャー ヒートシンク DIP用
Fischer Elektronik¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用
Fischer Elektronik¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381セット(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入
Fischer Fixings¥11,980税込¥13,1781箱(10個)7日以内出荷Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1826アズワン品番65-7911-86
フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK
Fischer Elektronik¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷長さ = 26mm。幅 = 13mm。高さ = 10mm。寸法 = 26 x 13 x 10mm。熱抵抗 = 22.8K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入
Fischer Fixings¥17,980税込¥19,7781箱(25個)7日以内出荷Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1825アズワン品番65-7914-53
アンカーボルト ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 25個入
Fischer Fixings¥17,980税込¥19,7781箱(25個)7日以内出荷Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せず仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1821アズワン品番65-7911-94