カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 機構部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk 2050」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
  • FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックス

    FKシリーズ 大型(M27×M36)

    不二ラテックス
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 表示板

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電球の種類LED
  • FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックス

    FKシリーズ 小型(M4~M16)

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • 小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

    不二ラテックス(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
  • ショックアブソーバ (RBC~) SMC

    ショックアブソーバ (RBC~)

    SMC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
  • FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
  • 小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックス

    小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ

    不二ラテックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM12×1
  • FPD-1012シリーズ 不二ラテックス

    FPD-1012シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

    エニダイン
    6,298税込6,928
    1本ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
    仕様ボタン付き構造調整式
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
    チェーン長(m)(ロードチェーン)5
  • FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
  • 施設案内標識 強粘ステッカー KALBAS

    施設案内標識 強粘ステッカー

    KALBAS
    2,798税込3,078
    1袋(2ラベル)
    7日以内出荷
  • ボール (7FK) 93505-32038 YAMAHA(ヤマハ)

    ボール (7FK) 93505-32038

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)

    不二ラテックス
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    ・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
  • 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 大型

    エニダイン
    33,880税込37,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
    材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 本体

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
    仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
  • FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
    使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
    仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-6928-94
  • コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7202-40
  • コンデンサ 3300μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7202-62
  • コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
    仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FK Radialアズワン品番65-7060-96
  • コンデンサ 1000μF 25V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 25V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:60mΩアズワン品番65-6977-05
  • コンデンサ 470μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-31
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:120mΩアズワン品番65-7054-57
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:180mΩアズワン品番65-7131-86
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-6927-72
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7053-41
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7192-40
  • コンデンサ 3300μF 35V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 35V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FK Radialアズワン品番65-6984-52
  • コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:1.22Aアズワン品番65-6942-34
  • コンデンサ 68μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 16V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●静電容量:68μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:240mAアズワン品番65-7141-73