カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 防犯用品(24)
  • バイク純正部品(20)
  • 機構部品(18)
  • オフィス家具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk-03」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 FK-3 高座椅子用 福井クラフト台車 FK-3 高座椅子用福井クラフト
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):700mm●サイズ(H):870mm●材質:アルミニウムアズワン品番68-4739-22
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ガソリン携行缶 Meltec(大自工業)ガソリン携行缶Meltec(大自工業)(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶容量(L)3材質亜鉛メッキ鋼板レッド規格KHK、UN外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
1,190税込1,309
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
MARK,TYPE (FK3) ホンダMARK,TYPE (FK3)ホンダ
169税込186
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所
1,098税込1,208特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フェイスパネル ENDYフェイスパネルENDY(6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所
1,098税込1,208
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質異方性フェライト
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK 京セラ高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK京セラ
4,798税込5,278
1箱
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラソリッドエンドミル(4MFK)京セラ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
いつもそのまま鮮度保持袋 ジャパックスいつもそのまま鮮度保持袋ジャパックス
349税込384
1個(15枚)
8日以内出荷
アルカリ性の強いホタテの貝殻の成分が、細菌の繁殖をおさえ鮮度を保ちます。
デュラブルシリーズマルチパンKFK THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズマルチパンKFKTHERMOS(サーモス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン ガス火専用 補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい! 注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
グレー表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
高能率鋼加工用エンドミル 京セラ高能率鋼加工用エンドミル京セラ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
プラズマ絶縁カバー パナソニックコネクトプラズマ絶縁カバーパナソニックコネクト
309税込340
1個
6日以内出荷
DブラケットフラットSS-Bタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-Bタップ付キットSUS(エスユーエス)
299税込329
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)31
DブラケットフラットSS-Bキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-BキットSUS(エスユーエス)
269税込296
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)32
DブラケットフラットSS-Aキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-AキットSUS(エスユーエス)
269税込296
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)32
DブラケットフラットSS-Aタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-Aタップ付キットSUS(エスユーエス)
299税込329
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)21
DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
片丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/3セイキ製作所
413税込454
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTBOFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKINTB
199税込219
1個
10日以内出荷
ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)
用途92055-1577/(S)09280-54001互換品サイズ:52.6×2.4
OFK-031 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKI NTBOFK-031 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKINTB
1,898税込2,088
1セット(10個)
10日以内出荷
ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)
用途92055-1577/(S)09280-54001互換品サイズ:52.6×2.4
DブラケットフラットSS-Bタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-Bタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
308税込339
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)31
Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)Eaton コンタクトブロックEATON(イートン)
8,160税込8,976
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットSS-B(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-B(ステン)キットSUS(エスユーエス)
299税込329
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)32
DブラケットフラットSS-A(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-A(ステン)キットSUS(エスユーエス)
276税込304
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)32
DブラケットフラットSS-Aタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSS-Aタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
308税込339
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)21
TSブラケット L SUS(エスユーエス)TSブラケット LSUS(エスユーエス)
946税込1,041
1個
11日以内出荷
材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)306
ホース ブレーキ 1FK-25874-03 YAMAHA(ヤマハ)ホース ブレーキ 1FK-25874-03YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
パイプ フュエル 1 1FK-24311-03 YAMAHA(ヤマハ)パイプ フュエル 1 1FK-24311-03YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
インクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:3600●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5614アズワン品番65-7282-75
インクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 3600 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:3600●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:44.35mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5630アズワン品番65-7278-29
フュエルコックアセンブリ 1 7FK-24500-03 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 7FK-24500-03YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SPレンジ 蓋 AP_FK400-3 透明 1000個入 スミSPレンジ 蓋 AP_FK400-3 透明 1000個入スミ
20,980税込23,078
1ケース(10袋×100個)
7日以内出荷
透明度高いです。
仕様●サイズ(mm):176×130×12●色柄:透明●材質:A-PET●耐熱温度:60℃●重量:8.00gアズワン品番68-0951-48
ボルト 8X45 51166-03FK0 スズキボルト 8X45 51166-03FK0スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
ダンパアッシ フロントフォーク ライト 51103-03FK0 スズキダンパアッシ フロントフォーク ライト 51103-03FK0スズキ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷