カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「fk-75」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
アルミ製口金 TRUSCOアルミ製口金TRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換電池 Panasonic(パナソニック)交換電池Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から92日以内出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ニッケル水素蓄電池 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
メガネチェーン FK- 75CM パール(PEARL)メガネチェーン FK- 75CMパール(PEARL)
629税込692
1本
3日以内出荷
本革製 長さ75CM
幅(mm)55高さ(mm)255奥行(mm)15
LED部品角度可変金具 東芝ライテックLED部品角度可変金具東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品取付ねじ材質ステンレス質量(kg)0.24
キルターソフト フジックス[縫製用品]キルターソフトフジックス[縫製用品]
189税込208
1個(50m)
翌日出荷から7日以内出荷
なめらかな縫い心地
用途パッチワーク・キルト糸長さ(m)50番手50混率(%)ポリエステル100
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,640税込4,004
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ エスコ室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌々日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品アズワン品番65-9337-49
セクショナルキッチン GKシリーズ コンロ台 SUNWAVE(LIXIL)セクショナルキッチン GKシリーズ コンロ台SUNWAVE(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
非自動ヒューガルポンプ 日立非自動ヒューガルポンプ日立(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
融雪・農事・池の水の給水に。
吸上高さ(m)7
DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持NBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)40寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10
ファイヤーケトルステンレススチールfk-le75 PETROMAX(ペトロマックス)ファイヤーケトルステンレススチールfk-le75PETROMAX(ペトロマックス)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。
材質ステンレス寸法(cm)Φ13.3×39.1
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
(FK751)コンバータ(ダツシユボード) 日野自動車(FK751)コンバータ(ダツシユボード)日野自動車
20,025税込22,028
1個
7日以内出荷
セクショナルキッチン”GKシリーズ” コンロ台 LIXILセクショナルキッチン”GKシリーズ” コンロ台LIXIL
24,980税込27,478
1台
20日以内出荷
木製扉・木製キャビネットが暖かい空間を演出します。シンプルなデザインかつ、基本機能もしっかり備えているコストパフォーマンスに優れたキッチンです。
材質扉:特殊ウレタン化粧パーティクルボード、上板(トップ):ステンレス高さ(mm)623タイプ両開き奥行(mm)543
センサレスサーボPMモータ フランジ形 キー付 三菱電機センサレスサーボPMモータ フランジ形 キー付三菱電機
379,800税込417,780
1個
11日以内出荷から40日以内出荷
仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状キー溝付き軸最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
フック式スパナ BIG DAISHOWAフック式スパナBIG DAISHOWA
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型ルーバー LPN 河村電器産業丸型ルーバー LPN河村電器産業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
都手まり糸 フジックス[縫製用品]都手まり糸フジックス[縫製用品]
419税込461
1個(30m)
翌日出荷から7日以内出荷
色褪せせず、すぐれた光沢
用途手まり・飾り縫い長さ(m)30番手5混率(%)ポリエステル100
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄築地製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄築地製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所
1,098税込1,208
1箱(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質異方性フェライト
フード付丸型ルーバー LPF 河村電器産業フード付丸型ルーバー LPF河村電器産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー、フード各2個質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
角丸ルーバー LKP 河村電器産業角丸ルーバー LKP河村電器産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂セット内容ルーバー2個質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)テールパイプ(ミツビシフソー)YSK(山脇産業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
69,980税込76,978
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
ミーリングチャック BIG DAISHOWAミーリングチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
寸法L2(mm)-
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RAホルダミーリングチャックタイプ BIG DAISHOWARAホルダミーリングチャックタイプBIG DAISHOWA
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷