カテゴリ
- 機構部品(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- オフィス家具(32)
- 制御機器(26)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(16)
- メカニカル部品(13)
- 保管用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- マスク(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(122)
- 日東工器(78)
- SMC(45)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- YAGEO(19)
- スイコー(10)
- TRUSCO(10)
- オザック精工(9)
- ノーブランド(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- フカガワ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミヤコ(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- CKD(6)
- 不二ラテックス(6)
- 吉川化成(6)
- 兼工業(5)
- レイ・アウト(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fk-m」の検索結果

SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
フロスト袋 小判抜きタイプ
伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(50枚)当日出荷小判穴タイプのフロスト袋。マチ付きなので箱入りのものもスマートにおさまります。材質ポリエチレン(HDPEフロスト)色半透明
折込電工ナイフマルチ
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案 カラビナに掛けられる便利な装備性 便利なソケット機構17×21(仮締め) 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ全長(mm)198穴径(Φmm)保持用:5.2レンチサイズ(mm)17×21刃長(mm)68
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットイン
FUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレンサイズフリー
フリーラベル マルチプリント紙 オリジナルラベル
エレコム(2件のレビュー)¥809税込¥8901パック(20枚)当日出荷文字やイラストのラベルを手軽に作成!プリンタを選ばないマルチプリント紙ラベル寸法(mm)210×297(一面)色ホワイト用紙マルチプリント用紙用紙サイズA4サイズ 20枚入り
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
TOYOX(トヨックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
メッシュボール
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パンチングメッシュ加工なので網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなります。用途食品の水切りや部品の洗浄など。食品メーカー。部品加工メーカー。トラスコ品番753-0773材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)117容量(L)6.3深さ(mm)115板厚(mm)0.5呼称30cm外径(mm)322内径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
【からだふき】不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
今村紙工¥749税込¥8241本当日出荷ドライタイプのからだふきタオルです。ミシン目が入った使い切りタイプとなります。1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。お湯等にぬらしても破れにくくご使用いただけます。用途介護用として仕様●アルコール含有:無●香料:無香料●1カット寸法:約300mm×400mm材質不織布(レーヨン、パルプ)色白寸法(mm×m)300幅×40巻ミシン目あり(400mm間隔)
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓
アズワン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
水道用減圧弁 KRME
兼工業(8件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から22日以内出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
αフィットキーパーマスク50枚入 曇り止めタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(50枚)当日出荷鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。 樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が簡単です。用途ほこりの多い作業現場。 食品、加工工場、研究所。トラスコ品番328-6398種別簡易マスク質量(g)165縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)3.3
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
αフィットキーパーマスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341箱(50枚)当日出荷内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。 ほこり、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。 高性能帯電フィルター使用しています。 金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。 ソフトに伸びて耳に優しいウーリーゴムを採用してます。用途ほこりの多い作業現場。 風邪、花粉対策に。トラスコ品番301-7281種別簡易マスク質量(g)165縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)3.3対象風邪・花粉等
フェルトペン 黒軸 中字
サクラクレパス¥89税込¥981本当日出荷タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.8インク色黒インク水性顔料グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 041
Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070439-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
TOYOX(トヨックス)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
まくら乾燥袋
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷袋に入れてふとん乾燥機をセットするだけで、簡単に乾燥ができるまくら乾燥袋です。まくら以外にもぬいぐるみやクッションなど、お部屋の布製品にも使用が可能です。カラリエの全シリーズに対応しています。仕様【温度選択の目安】低温風、時間選択の目安:60分適合対応するふとん乾燥機:全カラリエシリーズ材質ポリエステル100%寸法(mm)約970×600質量(g)78耐熱温度(℃)70以上適合寸法(mm)680×480
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥499税込¥5491袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色色黒内径(mm)8.8線径(mm)1.9
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
...












![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635317-161021-02.jpg)




















![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070439-211129-02.jpg)