カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- NOK(122)
- SMC(45)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- YAGEO(19)
- スイコー(10)
- TRUSCO(10)
- オザック精工(9)
- ノーブランド(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- フカガワ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミヤコ(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- CKD(6)
- 不二ラテックス(6)
- 吉川化成(6)
- 兼工業(5)
- レイ・アウト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fk-m」の検索結果

SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
HSPカプラ HS型
日東工器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SP-VカプラTypeA
日東工器¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
HSPカプラ HP型
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
SP-AカプラTypeA
日東工器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
SP-Vカプラ TypeA プラグ
日東工器¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
TSPカプラ TSH型(ホース取付用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
SP-VカプラTypeA
日東工器¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9569-70
S210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
350カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
6S-A用
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。適合6S-A材質フッ素ゴム
コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から6日以内出荷フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。用途複数配管用(手動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]